DAYTON 32V133 avoin rumpusekoitin 1/4 hv 316 ruostumaton teräs | AC6BZW

DAYTON 32V133 avoin rumpusekoitin 1/4 Hp 316 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AC6BZW Malli: 32V133

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€861.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaa rumpusekoitin
HP1/4
Maks. Kierrosluku1750
moottori115 - 230 V, 1-vaiheinen
MoottorityyppiTEFC Sähkö
KiinnitysraudatSäädettävä
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus32 "
Akselin materiaali316 Ruostumaton teräs
TyyppiTalous

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.4925
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)87.12
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Potkuri (3-teräinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPMaks. KierroslukuAkselin dia.Akselin pituusHinta
DAYTON 32V122 rumpusekoitin 1/4 - 1/2 hv 316 ruostumaton teräs | AC6BZJ 32V1221 / 4 - 1 / 220005 / 8 "35 "€764.18
DAYTON 32V134 avoin rumpusekoitin 1/2 hv 316 ruostumaton teräs | AC6BZX 32V1341/217505 / 8 "32 "€1,045.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 32V133 avoin rumpusekoitin 1/4 Hp 316 ruostumaton teräs
€861.28 / yksikkö