DAYTON 32V122 rumpusekoitin 1/4 - 1/2 hv 316 ruostumaton teräs | AC6BZJ

DAYTON 32V122 avoin rumpusekoitin 1/4 - 1/2 Hp 316 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AC6BZJ Malli: 32V122

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€764.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaa rumpusekoitin
HP1 / 4 - 1 / 2
Maks. Kierrosluku2000
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus35 "
Akselin materiaali316 Ruostumaton teräs
TyyppiTalous

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.91
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPMaks. KierroslukuAkselin dia.Akselin pituusHinta
DAYTON 32V133 avoin rumpusekoitin 1/4 hv 316 ruostumaton teräs | AC6BZW 32V1331/417501 / 2 "32 "€861.28
DAYTON 32V134 avoin rumpusekoitin 1/2 hv 316 ruostumaton teräs | AC6BZX 32V1341/217505 / 8 "32 "€1,045.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 32V122 avoin rumpusekoitin 1/4 - 1/2 Hp 316 ruostumaton teräs
€764.18 / yksikkö