DAYTON 10C387 Suora puhallin, 11 tuumaa, 3 nopeutta | AA2BCJ

DAYTON 10C387 Linjapuhallin suorakäyttöinen 11 tuuman 3 nopeus

Varastossa
Tuote: AA2BCJ Malli: 10C387

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,400.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkipuhallin
Puhaltimen kierrosluku1050 1300 1550
CFM @ 0.000 tuumaa. SP306 378 451
CFM @ 0.125 tuumaa. SP225 312 394
CFM @ 0.250 tuumaa. SP104 244 342
CFM @ 0.375 tuumaa. SP- 140 280
CFM @ 0.500 tuumaa. SP- 201
Täyden kuorman ampeerit0.8/0.7/0.6
Korkeus15 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Tulo Dia.8-3 / 8 "
Sisääntulokorkeus (tuumaa)11-7/8
Tulon leveys (tuumaa)11-7/8
Maks. BHP0.02 0.03 0.06
Maks. Syvyys16 "
Maks. Tulolämpötila104 astetta F.
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
Moottori HP1/12
Moottorin kierrosluku1550/1300/1050
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennusasentoPysty / Vaaka
Poistohalkaisija.8-3 / 8 "
Ulostulon korkeus11.875 "
Ulostulon leveys11.875 "
VaiheYksi
Akselin dia.1 / 2 "
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.3.8 5.4 7.3
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.3.6 5.4 7.3
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.4.1 5.4 7.2
Vakionopeussovellus1DGV1
TyyppiSuorakäyttöinen keskipako, 3-vaihteinen
Jännite115
Pyörän halkaisija11 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiKeskipakoinen taaksepäin kalteva
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.3575
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)48.77
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8414519060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliÄänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.CFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPÄänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.CFM @ 0.250 tuumaa. SPCFM @ 0.375 tuumaa. SPCFM @ 0.500 tuumaa. SPMaks. BHPHinta
DAYTON 10C388 -linjapuhaltimen suora käyttö 11 tuuman 3-vaihteinen | AA2BCK 10C3883.9 5.4 7.5500 619 738369 519 6544.1 5.5 7.4188 397 564- 245 457- 3340.02 0.040.07€1,347.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 10C387 Linjapuhallin suorakäyttöinen 11 tuuman 3 nopeus
€1,400.54 / yksikkö