DAYTON 32V137 Ibc-sekoitinputki 1/2 hv 316 ruostumaton teräs | AC6CAA

DAYTON 32V137 Ibc Mixer Bung 1/2 Hp 316 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AC6CAA Malli: 32V137

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,000.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIBC-sekoitin
HP1/2
Maks. Kierrosluku450
moottori115 - 230 V, 1-vaiheinen
MoottorityyppiTEFC Sähkö
KiinnitysraudatPujota Bungiin
Akselin dia.1"
Akselin pituus40 "
Akselin materiaali316 Ruostumaton teräs
TyyppiPungan syöttäminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.0375
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 32V137 IBC-sekoitin on ihanteellinen matalaviskositeettisten nesteiden sekoittamiseen ja vähäisten kiintoainepitoisuuksien liuottamiseen, suspendoimiseen nesteeseen / veteen / öljyihin / siirappeihin. Dayton IBC sekoittimet soveltuvat sekoittamiseen eri astioiden läpi samanaikaisesti (vuorotellen).

Ominaisuudet:

  • Siinä on täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen moottori, joka estää ylikuumenemisen jopa pitkäaikaisessa käytössä.
  • Siinä on 316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu akseli korkean kestävyyden ja rakenteellisen lujuuden takaamiseksi.
  • Siinä on johtorakenne, joka mahdollistaa useiden säiliöiden ja sekoitusratkaisujen saavuttamisen läheisyydessä.
  • Siinä on taitettava potkuri turvalliseen ja helppoon säilytykseen, kun sitä ei käytetä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän Dayton 32V137 IBC -sekoittimen nimelliskäyttölämpötila?

A. Se on suunniteltu toimimaan lämpötila-alueella 30–100 astetta F.

K. Tarvitseeko tämä Dayton 32V137 IBC -sekoitin voitelua?

V. Kyllä, tämän Dayton IBC -sekoittimen vaihdelaatikko on voideltava ajoittain sujuvan toiminnan varmistamiseksi.

K. Mikä on tämän Dayton 32V137 IBC -sekoittimen akselin pituus?

V. Tämän sekoittimen akselin pituus on 40 tuumaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPHinta
DAYTON 32V138 Ibc-mikseri 3/4 hv 316 ruostumaton teräs | AC6CAB 32V1383/4€2,037.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 32V137 Ibc Mixer Bung 1/2 Hp 316 ruostumaton teräs
€2,000.47 / yksikkö