DAYTON 32V138 Ibc-mikseri 3/4 hv 316 ruostumaton teräs | AC6CAB

DAYTON 32V138 Ibc Mixer Bung 3/4 Hp 316 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AC6CAB Malli: 32V138

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,037.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIBC-sekoitin
HP3/4
Maks. Kierrosluku450
moottori115 - 230 V, 1-vaiheinen
MoottorityyppiTEFC Sähkö
KiinnitysraudatPujota Bungiin
Akselin dia.1"
Akselin pituus40 "
Akselin materiaali316 Ruostumaton teräs
TyyppiPungan syöttäminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.85
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)117.6
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 32V138 IBC-sekoitin sopii ihanteellisesti muovisille IBC-konteille. Se mahdollistaa kevyen viskoosin nesteen helpon sekoittamisen, laskeutuneiden kiintoaineiden uudelleensuspendoinnin ja jauheiden liukenemisen.

Ominaisuudet:

  • Siinä on pitkä sekoitusakseli, joka ulottuu helposti säiliöihin ja kääntää potkurit materiaalien sekoittamiseksi.
  • Sen potkurin siivet painuvat kokoon päästääkseen sisään tulpan läpi ja avautuvat jopa 9 tuumaa perusteellista sekoittumista varten.
  • Se on varustettu täysin suljetulla tuuletinjäähdytteisellä moottorilla maksimaalisen lämmön haihtumisen ja epäpuhtauksien pääsyn estämiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on TEFC-kotelo?

V. TEFC-kotelot eivät anna ulkoilman kiertää vapaasti moottorin sisäosien läpi, mikä estää sisäosien vaurioitumisen liiallisen lämmön vuoksi.

K. Mikä on IBC-säiliö?

A. IBC-säiliöt soveltuvat nesteiden, puolikiinteiden, tahnojen tai kiinteiden aineiden massakäsittelyyn, kuljetukseen ja varastointiin.

K. Mistä rumpusekoituspotkurit on tehty?

A. Daytonin rumpusekoituspotkurit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä 304 tai 316, jotta ne kestävät kemikaaleja ja syövyttäviä aineita.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPHinta
DAYTON 32V137 Ibc-sekoitinputki 1/2 hv 316 ruostumaton teräs | AC6CAA 32V1371/2€2,000.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 32V138 Ibc Mixer Bung 3/4 Hp 316 ruostumaton teräs
€2,037.05 / yksikkö