NEUVOSTON TYÖKALU Cross Pein Hammer | Suomi

COUNCIL TOOL Risti Pein Hammer


Council Toolin ristikkovasarat ovat ihanteellisia tarkasti lyöviin esineisiin, joissa ei tarvita kipinöimätöntä vasaraa. Niitä käytetään kiinnittämään nastat tai tapit kulmiin tai kompakteihin alueisiin samalla kun ne suojaavat sormia puhaltamiselta.

Suodattaa
TyyliMalliKasvojen halkaisijaKäsittele väriäKahvan muotoiluKahva materiaalipään pituusPään painopään leveysKokonaispituusHinta (ei alv)
A
PR40XP
1.75 "LuonnollinenSuoraanHickory Wood5.75 "4 lb1.75 "15 "€43.21
B
PR40XPFG
1.75 "MustaergonominenLasikuitu5.75 "4 lb1.75 "15 "€56.89
C
PR30XP
1.437 "LuonnollinenSuoraanHickory Wood5.125 "3 lb3 / 4 "15 "€40.38
D
PR30XPFG
1.437 "MustaergonominenLasikuitu5"3 lb3 / 4 "14 "€48.98

Ominaisuudet

  • Council Tool -poikittaisvasaroissa on taottu teräspäärakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja pitkän käyttöiän.
  • Näissä kevyissä vasaroissa on suora puinen kahva, joka vaimentaa tärinää iskujen yhteydessä.
  • Näissä ristikkovasaroissa on lämpökäsitellyt, tarkasti koneistetut iskevät pinnat, jotka lisäävät sitkeyttä ja turvallisuutta.
  • Joissakin lasikuitukahvaisilla malleissa on ergonominen muotoilu mukavan otteen takaamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät

  • ASME B107.54-2001

Usein kysytyt kysymykset

Ovatko näiden Council Toolin ristikkovasaroiden päät korroosionkestäviä?

Näiden vasaroiden päässä on kirkas lakkapinta, joka kestää korroosiota.

Mitä pääpainoja on saatavilla näissä ristikkovasaroissa?

  • 3 lb
  • 4 lb

Millaisista turvatoimista meidän tulee huolehtia, kun käytämme näitä ristikkovasaroita?

  • Käytä aina suojalaseja.
  • Varmista, että lyöt suoraan ja vältät katselevia iskuja.
  • Älä lyö muiden kovetettujen työkalujen kanssa tai vastaan.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?