A Laakerin tyyppi: pallo , Tehtävä: Jatkuva , Vaarallisen paikan luokka: 1 C, D / 2 E, F, G , Korkeus: 9 1 / 16 " , Kotelon materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Hz: 60 , Juoksupyörän materiaali: Ruostumaton teräs , Juoksupyörän tyyppi: Suljettu , Pituus: 15.125 " , Max. Kotelon paine: 150 PSI , Max. Dia. Kiintoaineet: 1 / 8 " , Max. Nesteen viskositeetti: 264 CP , Max. Nesteen lämpötila: 250 F , Max. Tietty painovoima: 1 , Moottorikotelo: TEFC , Moottorin kierrosluku: 3450 , Moottorin tyyppi: Räjähdyssuojattu , vaihe: 3 , Portin kierto: 90 asteen lisäys , Ruuvin materiaali: Ruostumaton teräs , Tiivistesovellus: Pitkä käyttöikä, kun sitä ei käytetä kuivana tai pumpataan hioma-aineita , Tiivisteen materiaali: Viton elastomeeri / hiilikeraaminen , Tiivisteen tyyppi: Mekaaninen , Palvelutekijä: 1.15 , Akselin materiaali: Ruostumaton teräs , Imunostin: N / A , Temp. Koodi: T3C , Tyyppi: Vaarallisen sijainnin pumppu , Jännite: 208-230/460 , Voluutin materiaali: Ruostumaton teräs , Kastetut materiaalit: Hiili / keraaminen, Viton, ruostumaton teräs , Leveys: 13 "
Vaarallinen sijainti Keskipakopumput
Daytonin keskipakopumput on suunniteltu siirtämään ja kierrättämään nesteitä kemiallisissa prosessoinneissa, jäähdytyksessä ja paineen nostosovelluksissa. Nämä jatkuvatoimiset pumput on valmistettu kestävästä 316 ruostumattomasta teräksestä, ja niissä on hiili-, keraami- ja Viton-komponentteja, jotka kestävät nesteiden syövyttävää luonnetta. Niissä on voimansa 3-vaiheisella TEFC-moottorilla 145TC:ssä pyörivään akseliin ja tuottamaan maksimivirtausnopeuden 49 GPM @ 50 jalkaa. Ne on varustettu kuulalaakereilla sujuvan toiminnan takaamiseksi ja tiivisteillä vuotojen estämiseksi. Valitse 1-1/2 tai 2 HP:n tehovaihtoehdoista Raptor Supplies.