DAYTON 5WXU9 vaarallisen sijainnin keskipakopumppu 2 hv | AE7CLJ

DAYTON 5WXU9 Vaarallisen paikan keskipakopumppu 2 Hp

Varastossa
Tuote: AE7CLJ Malli: 5WXU9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,775.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ympäristön lämpötila Suurin (C / F)140F
Ampeeria5.06-4.60/2.30
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head49 @ 50 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head77 @ 40 - 18 @ 60 Ft.
VelvollisuusJatkuva
kehys145TC
GPM vettä @ 20 Ft. pää106
GPM vettä @ 25 Ft. pää101
GPM vettä @ 30 Ft. pää94
GPM vettä @ 40 Ft. pää77
GPM vettä @ 50 Ft. pää49
GPM vettä @ 60 Ft. pää18
GPM vettä @ 70 Ft. pää2
Vaarallisen sijainnin luokka1 C, D / 2 E, F, G
Korkeus9 1 / 16 "
Kotelo316 Ruostumaton teräs
HP2
Hz60
Juoksupyörän materiaaliRuostumaton teräs
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko2 NPT
Tulopaine121 PSI
Pituus15.125 "
Maks. Kotelon paine150 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 8 "
Maks. Nesteen viskositeetti264 CP
Maks. GPM @ Head106 @ 20 Ft.
Maks. Pää73 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila250 F
Maks. Tietty painovoima1
Pienin GPM @ Head2 @ 70 Ft.
Moottorin ympäristön lämpötila Luokitus140-astetta F
Moottorin koteloTEFC
Moottorin kierrosluku3450
NEMA / IEC-kehys145TC
pistorasia1-1 / 2 NPT
Vaihe3
Portin kierto90 asteen lisäys
RuuvimateriaaliRuostumaton teräs
SinettihakemusPitkä käyttöikä, kun sitä ei käytetä kuivana tai pumpataan hioma-aineita
TiivistemateriaaliViton elastomeeri / hiilikeraaminen
TiivistetyyppiMekaaninen
Palvelukerroin1.15
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
ImuhissiN / A
Lämpötila KoodiT3C
TyyppiVaarallisen sijainnin pumppu
Jännite208-230/460
VoluuttimateriaaliRuostumaton teräs
Kostutetut materiaalitHiili / keraaminen, Viton, ruostumaton teräs
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.46
Laivan korkeus (cm)29.72
Laivan pituus (cm)46.74
Laivan leveys (cm)39.62
HS-koodi8413702040
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5WXU9 Vaarallisen paikan keskipakopumppu 2 Hp
€4,775.51 / yksikkö