DAYTON 5WXU8 vaarallisen sijainnin keskipakopumppu 1 1/2 hv | AE7CLH

DAYTON 5WXU8 Vaarallisen paikan keskipakopumppu 1 1/2 Hp

Varastossa
Tuote: AE7CLH Malli: 5WXU8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,400.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ympäristön lämpötila Suurin (C / F)140F
Ampeeria4.09-3.72/1.86
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head42 @ 50 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head59 @ 42 - 14 @ 63 Ft.
VelvollisuusJatkuva
kehys143TC
GPM vettä @ 20 Ft. pää88
GPM vettä @ 25 Ft. pää82
GPM vettä @ 30 Ft. pää78
GPM vettä @ 40 Ft. pää61
GPM vettä @ 50 Ft. pää42
GPM vettä @ 60 Ft. pää21
GPM vettä @ 70 Ft. pää3
Vaarallisen sijainnin luokka1 C, D / 2 E, F, G
Korkeus9 1 / 16 "
Kotelo316 Ruostumaton teräs
HP1.5
Hz60
Juoksupyörän materiaaliRuostumaton teräs
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko1-1 / 2 NPT
Tulopaine122 PSI
Pituus15.125 "
Maks. Kotelon paine150 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 8 "
Maks. Nesteen viskositeetti264 CP
Maks. GPM @ Head88 @ 20 Ft.
Maks. Pää72 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila250 F
Maks. Tietty painovoima1
Pienin GPM @ Head3 @ 70 Ft.
Moottorin ympäristön lämpötila Luokitus140-astetta F
Moottorin koteloTEFC
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiRäjähdyssuojattu
NEMA / IEC-kehys143TC
pistorasia1-1 / 4 NPT
Vaihe3
Portin kierto90 asteen lisäys
RuuvimateriaaliRuostumaton teräs
SinettihakemusPitkä käyttöikä, kun sitä ei käytetä kuivana tai pumpataan hioma-aineita
TiivistemateriaaliViton elastomeeri / hiilikeraaminen
TiivistetyyppiMekaaninen
Palvelukerroin1.15
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
ImuhissiN / A
Lämpötila KoodiT3C
TyyppiVaarallisen sijainnin pumppu
Jännite208-230/460
VoluuttimateriaaliRuostumaton teräs
Kostutetut materiaalitHiili / keraaminen, Viton, ruostumaton teräs
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.5
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi8413702040
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5WXU8 Vaarallisen paikan keskipakopumppu 1 1/2 Hp
€4,400.06 / yksikkö