DAYTON 12T650 -hiomapumppu 5 HP 460 volttia 10.34 ampeeria | AA4LBM

DAYTON 12T650 hiomakonepumppu 5 hv 460 volttia 10.34 ampeeria

Varastossa
Tuote: AA4LBM Malli: 12T650

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,551.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomakoneen pumppu
Viraston vaatimustenmukaisuuscus
Ampeeria10.34
PohjamateriaaliaValurauta
Laakerityyppipallo
Johdon pituus20ft.
Halkaisija11 "
Vapauta NPT2-1 / 2 laippa
GPM vettä @ 10 Ft. pää99
GPM vettä @ 100 Ft. pää65
GPM vettä @ 110 Ft. pää45
GPM vettä @ 120 Ft. pää30
GPM vettä @ 15 Ft. pää99
GPM vettä @ 20 Ft. pää99
GPM vettä @ 25 Ft. pää99
GPM vettä @ 30 Ft. pää99
GPM vettä @ 40 Ft. pää99
GPM vettä @ 5 Ft. pää99
GPM vettä @ 50 Ft. pää99
GPM vettä @ 60 Ft. pää98
GPM vettä @ 70 Ft. pää96
GPM vettä @ 80 Ft. pää90
GPM vettä @ 90 Ft. pää79
Korkeus23.5 "
KoteloValurauta
HP5
Juoksupyörän materiaaliMessinki
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 2 "
Maks. Pää130 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila140-astetta F
Maks. Lämpötila140 F
Moottorin kierrosluku3450
Moottorityyppi3-vaiheinen
Vaihe3
RPM3450
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
AkselitiivistePiikarbidi, keraaminen, SS
LämpösuojausEi
Tyyppimanuaalinen
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 112.5
Laivan korkeus (cm)47.75
Laivan pituus (cm)60.2
Laivan leveys (cm)91.95
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 25 Ft. pääAmpeeriaLaakerityyppiGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääGPM vettä @ 50 Ft. pääGPM vettä @ 60 Ft. pääHinta
DAYTON 11A341 -hiomakoneen pumppu 1.5 hv 230 volttia 9 ampeeria | AA2TGB 11A341409Ylä- ja alaosa35284716-€1,584.27
DAYTON 11A342 -hiomakoneen pumppu 2 hv 230 volttia 11 ampeeria | AA2TGC 11A3424711Ylä- ja alaosa4138503020€2,022.10
DAYTON 11A343 -hiomakoneen pumppu 3 hv 230 volttia 9 ampeeria | AA2TGD 11A343549Ylä- ja alaosa5049564838€2,388.76
DAYTON 11A344 -hiomakoneen pumppu 1.5 hv 230 volttia 9 ampeeria SS | AA2TGE 11A344259Ylä- ja alaosa2520262015€1,557.26
DAYTON 11A345 -hiomakoneen pumppu 2 hv 230 volttia 11 ampeeria SS | AA2TGF 11A3454111Ylä- ja alaosa3838423325€2,580.94
DAYTON 12T645 -hiomakoneen pumppu 3 hv 230 volttia 23.1 ampeeria | AA4LBG 12T6458523.1pallo7865944630€6,893.03
DAYTON 12T646 -hiomakoneen pumppu 3 hv 230 volttia 14.3 ampeeria | AA4LBH 12T6468514.3pallo7865944630€8,520.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 12T650 hiomakonepumppu 5 hv 460 volttia 10.34 ampeeria
€10,551.70 / yksikkö