DAYTON 3BB98 -pumppuhiomakone 2 HV | AC8LEA

DAYTON 3BB98 pumppuhiomakone 2 hv

Varastossa
Tuote: AC8LEA Malli: 3BB98

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,864.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomakoneen pumppu
Ampeeria9.0/4.0
PohjamateriaaliaValurauta
Johdon pituus20ft.
Halkaisija11.08 "
Vapauta NPT1-1 / 4 tuumaa
GPM vettä @ 20 Ft. pää57
GPM vettä @ 25 Ft. pää57
GPM vettä @ 40 Ft. pää55
GPM vettä @ 5 Ft. pää58
GPM vettä @ 60 Ft. pää54
GPM vettä @ 70 Ft. pää48
GPM vettä @ 80 Ft. pää40
GPM vettä @ 90 Ft. pää28
Korkeus20.83 "
KoteloValurauta
HP2
Juoksupyörän materiaaliValurauta
Maks. Pää100 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila160-astetta F
Maks. Lämpötila160 F
Moottorin kierrosluku3450
Moottorityyppi3-vaiheinen
Vaihe3
RPM3450
AkselitiivistePiikarbidi
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.95
Laivan korkeus (cm)61.72
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)29.46
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 25 Ft. pääAmpeeriaLaakerityyppiGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääGPM vettä @ 50 Ft. pääGPM vettä @ 60 Ft. pääHinta
DAYTON 11A341 -hiomakoneen pumppu 1.5 hv 230 volttia 9 ampeeria | AA2TGB 11A341409Ylä- ja alaosa35284716-€1,584.27
DAYTON 11A342 -hiomakoneen pumppu 2 hv 230 volttia 11 ampeeria | AA2TGC 11A3424711Ylä- ja alaosa4138503020€2,022.10
DAYTON 11A343 -hiomakoneen pumppu 3 hv 230 volttia 9 ampeeria | AA2TGD 11A343549Ylä- ja alaosa5049564838€2,388.76
DAYTON 11A344 -hiomakoneen pumppu 1.5 hv 230 volttia 9 ampeeria SS | AA2TGE 11A344259Ylä- ja alaosa2520262015€1,557.26
DAYTON 11A345 -hiomakoneen pumppu 2 hv 230 volttia 11 ampeeria SS | AA2TGF 11A3454111Ylä- ja alaosa3838423325€2,580.94
DAYTON 12T645 -hiomakoneen pumppu 3 hv 230 volttia 23.1 ampeeria | AA4LBG 12T6458523.1pallo7865944630€6,893.03
DAYTON 12T646 -hiomakoneen pumppu 3 hv 230 volttia 14.3 ampeeria | AA4LBH 12T6468514.3pallo7865944630€8,520.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3BB98 pumppuhiomakone 2 hv
€3,864.64 / yksikkö