DAYTON 30F018 Tuolin ja pöydän säilytystrukki L63 x H74 | AC4LXE

DAYTON 30F018 Tuolin ja pöydän säilytystrukki L63 x H74

Tuote: AC4LXE Malli: 30F018
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€569.65 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava tuoli ja pöydän varastotrukki
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys1.5 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kehyksen väriHarmaa
KehysmateriaaliTeräs
VetimetKiinteä Bar
Omistaa(36) Tuolit ja (8) Pöydät
Kantavuus800 lb
Pyörän määrä4
Kokonaiskorkeus74 "
Kokonaispituus63 "
kokonaisleveys31.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36
Laivan korkeus (cm)190.5
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ripustimen leveys (13-1 / 4 ")
    • Ripustustangon pituus (14 ")
    • Leveys ripustinsarjojen välillä (6-3 / 8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOmistaaKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
DAYTON 30F020 Tuolin ja pöydän varastotrukki 43-1 / 2 x 74 | AC4LXG 30F020(24) Tuolit ja (8) Pöydät500 lb74 "43.5 "€563.81
Tarjouspyyntö
DAYTON 30F021 Tuolin ja pöydän varastotrukki 43-1 / 2 x 84 | AC4LXH 30F021(24) Tuolit ja (8) Pöydät500 lb84 "43.5 "€474.34
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30F018 Tuolin ja pöydän säilytystrukki L63 x H74
€569.65 / yksikkö