ENERPAC STN-sarjan hydrauliset mutterinhalkaisijasarjat


Enerpac STN -sarjan hydraulisia mutterinhalkaisusarjoja käytetään teollisissa olosuhteissa poistamaan turvallisesti ja tehokkaasti vaurioituneet tai syöpyneet mutterit pulteista ja pulteista. Ne ovat välttämättömiä työkaluja huolto-, korjaus- ja purkutöissä, mikä estää kalliiden pulttien vaihdon tarpeen.

Suodattaa
Leikkurin pään palautustyyppi: Yksinäyttelijä, kevätpaluu , Kovuus: Rockwell C44 , Max. Käyttöpaine: 10000 psi , Virtalähde: Käsipumppu
TyyliMalliPulttivalikoimaKokoKuusikulmamutterisarjaHinta (ei alv)
A
STN1924H
0.5 "- 0.63"10 sävyinen.0.75 "- 0.94"€6,121.78
A
STN2432H
0.63 "- 0.88"15 sävyinen.0.94 "- 1.13"€7,469.60
A
STN3241H
0.88 "- 10.13"20 sävyinen.1.13 "- 1.56"€9,070.40

Toimintamekanismi

  • Aseta mutterinhalkaisija paikalleen.
  • Yhdistä hydraulipumppuun.
  • Aktivoi pumppu paineen kasvattamiseksi.
  • Halkaise mutteri.
  • Vapauta paine ja irrota mutteri.
  • Toista tai säädä tarpeen mukaan.
  • Säilytä työkalu tulevaa käyttöä varten.

Ominaisuudet

  • Näissä hydraulisissa mutterinhalkaisusarjoissa on yksitoiminen jousipalautusmekanismi hallittuja leikkaustoimintoja varten.
  • Niiden Rockwell C44 -kovuus takaa pitkän käyttöiän.
  • Näitä mutterinhalkaisusarjoja voidaan käyttää 10000 XNUMX psi:n maksimipaineella tehokkaan leikkausvoiman saavuttamiseksi.
  • Niissä on käsipumppu, joka mahdollistaa manuaalisen ohjauksen leikkaustehtävien aikana.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka asennan nämä mutterinhalkaisusarjat?

  • Aseta mutterinjakaja kohdemutterin päälle.
  • Liitä työkalu yhteensopivaan hydraulipumppuun.
  • Varmista, että työkalu on kiinnitetty kunnolla mutteriin.
  • Aktivoi hydraulipumppu paineen saamiseksi.
  • Anna työkalun halkaista mutterin.
  • Kytke pumppu pois päältä ja vapauta paine.
  • Ota halkaistut mutterin palat pois.
  • Irrota työkalu ja säilytä se asianmukaisesti tulevaa käyttöä varten.

Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa mutterinhalkaisusarjaa?

  • Mutterin koon yhteensopivuus
  • Hydraulinen voimanlähde
  • Laatua ja kestävyyttä
  • Turvaominaisuudet
  • Helppokäyttöisyys
  • Ylläpitovaatimukset

Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa, kun käytän Enerpac STN -sarjan hydraulisia mutterinhalkaisusarjoja?

  • Käytä asianmukaisia ​​henkilökohtaisia ​​suojavarusteita, mukaan lukien suojalasit ja käsineet.
  • Tutustu työkalun toimintaan lukemalla käyttöohje.
  • Älä koskaan ylitä työkalun suurinta hydrauliikan painetta.
  • Varmista, että työkappale on kiinnitetty tukevasti, jotta se ei pääse liikkumaan halkaisun aikana.
  • Vapauta hydraulipaine ennen työkalun irrottamista tai huoltoa.
  • Tarkista työkalu säännöllisesti kulumisen, vaurioiden ja vuotojen varalta.
  • Vain koulutettu henkilöstö saa käyttää mutterinhalkaisijaa turvallisesti.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?