DAYTON 33RG73 -kaapeli 1/2 tuumaa 500 jalkaa 6 x 19 luokan Iwrc ruostumatonta terästä AG3PFB

DAYTON 33RG73 kaapeli 1/2 tuumaa 500 jalkaa 6 x 19 luokan Iwrc ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AG3PFB Malli: 33RG73

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,102.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli
Kaapelin koko1 / 2 "
Pituus500ft.
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kelan leveys11-3 / 4 "
Strand tyyppi6 x 19 luokan IWRC
Työkuorman raja4560 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 110.7
Laivan korkeus (cm)30
Laivan pituus (cm)45.01
Laivan leveys (cm)19.99
HS-koodi7312101070

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Päällystetty / päällystämätön (päällystämätön)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoPituusMateriaaliStrand tyyppiTyökuorman rajaHinta
DAYTON 33RG03 -kaapeli 13/32 tuuman halkaisija 250 jalkaa 7 x 19 vinyyli | AG3PDQ 33RG035 / 16 "250ft.Galvanisoitu teräsX 7 191960 lb€603.21
DAYTON 33RG72 Kaapeli 1/2 tuumaa 250 jalkaa 6 x 19 luokan Iwrc ruostumatonta terästä AG3PFA 33RG721 / 2 "250ft.304 Ruostumaton teräs6 x 19 luokan IWRC4560 lb€3,569.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 33RG73 kaapeli 1/2 tuumaa 500 jalkaa 6 x 19 luokan Iwrc ruostumatonta terästä
€7,102.41 / yksikkö