DAYTON 33RG03 -kaapeli 13/32 tuuman halkaisija 250 jalkaa 7 x 19 vinyyli | AG3PDQ

DAYTON 33RG03 kaapeli 13/32 tuumaa halkaisija 250 jalkaa 7 x 19 vinyyli

Varastossa
Tuote: AG3PDQ Malli: 33RG03

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€603.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli
Kaapelin koko5 / 16 "
PäällystysmateriaaliKirkas vinyyli
Pituus250ft.
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Dia ulkopuolella.13 / 32 "
Kelan leveys6-1 / 4 "
Strand tyyppiX 7 19
Työkuorman raja1960 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.4775
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)35
Laivan leveys (cm)22
HS-koodi7312103074

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Päällystetty / päällystämätön (päällystetty)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoPituusMateriaaliStrand tyyppiTyökuorman rajaHinta
DAYTON 33RG72 Kaapeli 1/2 tuumaa 250 jalkaa 6 x 19 luokan Iwrc ruostumatonta terästä AG3PFA 33RG721 / 2 "250ft.304 Ruostumaton teräs6 x 19 luokan IWRC4560 lb€3,569.88
DAYTON 33RG73 -kaapeli 1/2 tuumaa 500 jalkaa 6 x 19 luokan Iwrc ruostumatonta terästä AG3PFB 33RG731 / 2 "500ft.304 Ruostumaton teräs6 x 19 luokan IWRC4560 lb€7,102.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 33RG03 kaapeli 13/32 tuumaa halkaisija 250 jalkaa 7 x 19 vinyyli
€603.21 / yksikkö