DAYTON 7H193 puhallin 36 1/2 tuumaa | AF3KTK

DAYTON 7H193 puhallin 36 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3KTK Malli: 7H193

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€18,126.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku800
CFM @ 0.250 tuumaa. SP18,989
CFM @ 0.500 tuumaa. SP18,430
CFM @ 0.750 tuumaa. SP17,868
CFM @ 1.000 tuumaa. SP17,299
CFM @ 1.500 tuumaa. SP16,115
CFM @ 2.000 tuumaa. SP14,816
CFM @ 2.500 tuumaa. SP13,288
CFM @ 3.000 tuumaa. SP11,186
dBA @ 5 jalkaa76
Syvyys60-7 / 8 "
Täyden kuorman ampeerit19.2/9.6
Korkeus72.125 "
Asumisen viimeistelyHarmaa paistettu polyesteriepoksi
KoteloTeräs
Hz60
Tulo Dia.39 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. BHP7.37
Maks. Tulolämpötila250 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottorin runko213T
Moottori HP7.5
Moottorin kierrosluku1760
MoottorityyppiKolme vaihetta
Ulostulon korkeus39.25 "
Ulostulon leveys28.5 "
Vaihe3
KiertoCW
Akselin dia.1-15 / 16 "
TyyppiTaaksepäin kalteva hihnakäyttö vetopaketilla
Jännite230/460
Pyörän halkaisija36 1 / 2 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys13 1 / 16 "
Leveys62.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 511.1703
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 2.500 tuumaa. SPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.250 tuumaa. SPdBA @ 5 jalkaaTäyden kuorman ampeeritMaks. BHPMoottorin runkoMoottori HPHinta
DAYTON 7H192 puhallin 36 1/2 tuumaa | AF3KTJ 7H192-70016,4667313.0/6.54.94184T5€17,461.01
DAYTON 7H194 puhallin 36 1/2 tuumaa | AF3KTL 7H19416,25888521,1207824.6/12.39.97215T10€18,510.58
DAYTON 7H195 puhallin 36 1/2 tuumaa | AF3KTM 7H19520,131101024,2388138.0/19.014.84254T15€18,298.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7H193 puhallin 36 1/2 tuumaa
€18,126.31 / yksikkö