DAYTON 7H194 puhallin 36 1/2 tuumaa | AF3KTL

DAYTON 7H194 puhallin 36 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3KTL Malli: 7H194

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€18,510.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku885
CFM @ 0.250 tuumaa. SP21,120
CFM @ 0.500 tuumaa. SP20,614
CFM @ 0.750 tuumaa. SP20,108
CFM @ 1.000 tuumaa. SP19,599
CFM @ 1.500 tuumaa. SP18,557
CFM @ 2.000 tuumaa. SP17,457
CFM @ 2.500 tuumaa. SP16,258
CFM @ 3.000 tuumaa. SP14,881
CFM @ 3.500 tuumaa. SP13,145
dBA @ 5 jalkaa78
Syvyys60-7 / 8 "
Täyden kuorman ampeerit24.6/12.3
Korkeus72.125 "
Asumisen viimeistelyHarmaa paistettu polyesteriepoksi
KoteloTeräs
Hz60
Tulo Dia.39 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. BHP9.97
Maks. Tulolämpötila250 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottorin runko215T
Moottori HP10
Moottorin kierrosluku1760
MoottorityyppiKolme vaihetta
Ulostulon korkeus39.25 "
Ulostulon leveys28.5 "
Vaihe3
KiertoCW
Akselin dia.1-15 / 16 "
TyyppiTaaksepäin kalteva hihnakäyttö vetopaketilla
Jännite230/460
Pyörän halkaisija36 1 / 2 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys13 1 / 16 "
Leveys62.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 519.1038
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 2.500 tuumaa. SPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.250 tuumaa. SPdBA @ 5 jalkaaTäyden kuorman ampeeritMaks. BHPMoottorin runkoMoottori HPHinta
DAYTON 7H192 puhallin 36 1/2 tuumaa | AF3KTJ 7H192-70016,4667313.0/6.54.94184T5€17,461.01
DAYTON 7H193 puhallin 36 1/2 tuumaa | AF3KTK 7H19313,28880018,9897619.2/9.67.37213T7.5€18,126.31
DAYTON 7H195 puhallin 36 1/2 tuumaa | AF3KTM 7H19520,131101024,2388138.0/19.014.84254T15€18,298.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7H194 puhallin 36 1/2 tuumaa
€18,510.58 / yksikkö