DAYTON 7D754 Puhallin 10 9/16 tuumaa | AF3JWK

DAYTON 7D754 Puhallin 10 9/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3JWK Malli: 7D754

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,153.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkeapainepuhallin
Laakerityyppipallo
CFM @ 1.000 tuumaa. SP496 @ 2500 kierrosta / min
CFM @ 2.000 tuumaa. SP445 @ 2600 kierrosta / min
CFM @ 3.000 tuumaa. SP389 @ 2700 kierrosta / min
CFM @ 4.000 tuumaa. SP323 @ 2800 kierrosta / min
CFM @ 5.000 tuumaa. SP297 @ 3000 kierrosta / min
dBA @ 5 jalkaa80
Poistokorkeus (tuumaa)4
Purkausleveys (tuumaa)3.5
Täyden kuorman ampeerit9.8/4.9
Asumisen viimeistelyHarmaa polyesteriepoksi
Asunnon korkeus21 "
Asunnon pituus16 "
KoteloTeräs
Kotelon leveys20 "
Hz60
Tulo Dia.6"
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Puhaltimen kierrosluku3000
Maks. Tulolämpötila180 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottorin runko48
Moottori HP1/2
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
Vaihe1
KiertoCW
Akselin dia.3 / 4 "
TyyppiDrive-paketilla
Jännite115/230
Pyörän halkaisija10 5 / 8 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.5275
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 2.000 tuumaa. SPMoottorin eristysMoottorin kierroslukuMoottorityyppiVaiheJänniteHinta
DAYTON 7D757 Puhallin 10 9/16 tuumaa | AF3JWN 7D7571.5709 @ 3350 kierrosta / min719 @ 3600 kierrosta / minLuokka F3495Kolme vaihetta3208-230/460€1,540.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7D754 Puhallin 10 9/16 tuumaa
€1,153.88 / yksikkö