DAYTON 7D757 Puhallin 10 9/16 tuumaa | AF3JWN

DAYTON 7D757 Puhallin 10 9/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3JWN Malli: 7D757

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,540.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkeapainepuhallin
Laakerityyppipallo
CFM @ 1.000 tuumaa. SP709 @ 3350 kierrosta / min
CFM @ 10.00 tuumaa. SP410 @ 4225 kierrosta / min
CFM @ 11.00 tuumaa. SP412 @ 4400 kierrosta / min
CFM @ 2.000 tuumaa. SP719 @ 3600 kierrosta / min
CFM @ 3.000 tuumaa. SP692 @ 3700 kierrosta / min
CFM @ 4.000 tuumaa. SP651 @ 3750 kierrosta / min
CFM @ 5.000 tuumaa. SP607 @ 3800 kierrosta / min
CFM @ 6.000 tuumaa. SP554 @ 3830 kierrosta / min
CFM @ 7.000 tuumaa. SP510 @ 3900 kierrosta / min
CFM @ 8.000 tuumaa. SP475 @ 4000 kierrosta / min
CFM @ 9.000 tuumaa. SP438 @ 4100 kierrosta / min
dBA @ 5 jalkaa90
Poistokorkeus (tuumaa)4
Purkausleveys (tuumaa)3.5
Täyden kuorman ampeerit4.3-4.0/2.0
Asumisen viimeistelyHarmaa polyesteriepoksi
Asunnon korkeus21 "
Asunnon pituus16 "
KoteloTeräs
Kotelon leveys20 "
Hz60
Tulo Dia.6"
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Puhaltimen kierrosluku4400
Maks. Tulolämpötila180 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottorin runko143T
Moottori HP1.5
Moottorin eristysLuokka F
Moottorin kierrosluku3495
MoottorityyppiKolme vaihetta
Vaihe3
KiertoCW
Akselin dia.3 / 4 "
TyyppiDrive-paketilla
Jännite208-230/460
Pyörän halkaisija10 5 / 8 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.433
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 2.000 tuumaa. SPMoottorin eristysMoottorin kierroslukuMoottorityyppiVaiheJänniteHinta
DAYTON 7D754 Puhallin 10 9/16 tuumaa | AF3JWK 7D7541/2496 @ 2500 kierrosta / min445 @ 2600 kierrosta / minB-sarjan3450Kondensaattorin käynnistys1115/230€1,153.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7D757 Puhallin 10 9/16 tuumaa
€1,540.70 / yksikkö