Dayton 6Y945 nauha- ja kiekkohiomakone tarjoaa yhdistetyn yksikön, joka sisältää sekä nauha- että levyviimeistelykoneet metallin, puun, muovin ja komposiittimateriaalien hiontaan, hiontaan, kiillotukseen ja muotohiontaan. Sen suoravetoinen voimansiirto käyttää raskasta kondensaattorimoottoria toimiakseen kuormituksen alaisena hidastamatta.
Ominaisuudet:
- Dayton 6Y945 nauha- ja kiekkohiomakoneessa on 2 x 42 tuuman keskikarkea hiomanauha materiaalin alustavaan poistoon pinnoilta ja 6 tuuman keskikarkea hiomalaikka hienon pinnan viimeistelyyn.
- Se saa virtansa 1/3 hv:n moottorista, joka toimii 120 VAC:n ja 3.5 A:n teholla, ja sen mukana tulee eteen asennettu virtakytkin ja pölynkeräysportti nopeaa ohjausta ja pitkäaikaista käyttöä varten.
- Se on hihnan ja kiekon yhdistelmä viimeistelykone, jossa on kallistettava työpöytä, joka helpottaa käyttöä.
- Tämä 2 x 42 nauhan hiomahihna/laikka on koneistettu ja tasapainotettu vähentämään tärinää ja parantamaan suorituskykyä.
- Sitä voidaan käyttää sekä vaaka- että pystyasennossa, ja sitä voidaan vaihtaa/säätää helposti ja nopeasti, mikä lisää käyttömukavuutta ja pidentää hihnan käyttöikää.
- Tässä Daytonin nauhahiomakoneessa on valettu alumiinipohja, joka takaa maksimaalisen jäykkyyden ja vakauden.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Norton Hioma-aineet 78072720910, 780727-68545, 78072743932 ja 78072743934 Hiomanauhat: Nämä hiomanauhat on asennettu tähän nauha- ja kiekkohiomakoneeseen hiontasovelluksiin. Niiden kestävä rakenne ja tasainen suorituskyky takaavat tehokkaan materiaalinpoiston ja pinnan hienostamisen puuntyöstössä ja paljon muuta.
- Norton Hioma-aineet 66261136596 Hiomalaikka: Se on korkealaatuinen hiomatarvike, joka on suunniteltu varmistamaan tarkkuus ja tehokkuus erilaisissa hiontasovelluksissa.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitkä ovat tämän Dayton 6Y945 nauha- ja kiekkohiomakoneen enimmäisnopeudet?
A. Dayton 6Y945 nauha- ja kiekkohiomakoneiston kiekon maksiminopeus on 3500 rpm ja nauhan maksiminopeus 4400 SFPM.
K. Mikä on tämän Dayton 6Y945 nauha- ja kiekkohiomakoneen suurin kallistuskulma?
A. Hiomalaikan edessä oleva työpöytä kallistuu jopa 45 astetta, kun taas hihnapääpöytä ei kallistu, vaan säätyy sisään- tai ulospäin tasaisen, jiirisen tai vinon pinnan saamiseksi.
K. Mitä henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE) vaaditaan käytettäessä tätä Daytonin nauha- ja kiekkohiomakonetta?
V. Käyttäjien tulee käyttää suojalaseja / kasvonsuojaimia / suojalaseja kasvojensa tai silmiensä suojaamiseen sekä käsineitä, esiliinoja, turvakenkiä, hengityssuojaimia ja kuulosuojaimia lentävien hiukkasten, melun ja työkalujen vahingossa putoamisen estämiseksi.
K. Kuinka kohdistan hihnan oikein tälle Dayton 6Y945 -hiomahihnalle/-levylle?
A. Hiomanauha voidaan kohdistaa säätämällä seurantanuppia varmistaen, että se kulkee telojen keskellä.
K. Mikä on tämän hiomakoneen suositeltu huoltoaikataulu?
A. Puhdista säännöllisesti pöly ja roskat koneesta, voitele liikkuvat osat tarvittaessa ja tarkasta hihnan kuluminen.
K. Tarjoaako merkki tätä nauha-/kiekkohiomakonetta eri pöytämateriaaleista?
V. Kyllä, Dayton tarjoaa55MJ89, 49G990 ja 55MJ88 nauha- / kiekkohiomakoneet, joissa on valurautainen pöytämateriaali.