DAYTON 35GW70 Levyhiomakone valettua alumiinia 6 tuuman halkaisija 1/3 hv | AG4YHQ

DAYTON 35GW70 levyhiomakone valualumiinia 6 tuumaa halkaisija 1/3 hv

Varastossa
Tuote: AG4YHQ Malli: 35GW70

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€278.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyhiomakone
Vahvistimet AC3.4
Hihnan SFPM1100
Vyön koko4 x 36 tuumaa
Hihnan pöydän kallistuskulma (aste)0 ja 45
Levy Dia.6"
Levyn nopeus (RPM)1750
Levypöydän koko (tuumaa)X 5.5 7
Levypöydän kallistuskulma (aste)45
Pölynkeräysportin koko (tuumaa)2
HP1/3
Hz60
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus26 "
kokonaisleveys18 "
Vaihe1
Tason koko (tuumaa)X 5 9
Pöydän materiaaliValettu alumiini
Pöydän työpinta5.5 x 7 tuumaa
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.4355
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)34.04
HS-koodi8465930030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ohjainrummun koko (tuumaa) (3)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevyn pituusVahvistimet ACLevy Dia.JänniteHPeräKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
DAYTON 6Y945 hihna- ja levyhiomakone, 115 V, yksivaiheinen, 0.3 hv, 2 x 42 tuuman hihna | AF2VCF 6Y94516 7/8", 6 5/8"3.56"115V AC0.3 HPHihna / kiekon hiomakone14-1 / 2 "23 "€365.85
DAYTON 35GW71 Levyhiomakone Valurauta 9 tuuman halkaisija 3/4 Hv | AG4YHR 35 GW 71-8.09"1203/4Levyhiomakone21 "32 "€676.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 35GW70 levyhiomakone valualumiinia 6 tuumaa halkaisija 1/3 hv
€278.22 / yksikkö