DAYTON 35GW71 Levyhiomakone Valurauta 9 tuuman halkaisija 3/4 Hv | AG4YHR

DAYTON 35GW71 levyhiomakone valurautainen 9 tuuman halkaisija 3/4 hv

Varastossa
Tuote: AG4YHR Malli: 35GW71

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€676.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyhiomakone
Vahvistimet AC8.0
Hihnan SFPM2400
Vyön koko6 x 48 tuumaa
Hihnan pöydän kallistuskulma (aste)0 ja 45
Levy Dia.9"
Levyn nopeus (RPM)3100
Levypöydän koko (tuumaa)X 7 10
Levypöydän kallistuskulma (aste)45
Pölynkeräysportin koko (tuumaa)2
HP3/4
Hz60
Kokonaissyvyys21 "
Kokonaiskorkeus32 "
kokonaisleveys21 "
Vaihe1
Tason koko (tuumaa)6 x 13-1 / 2
Pöydän materiaaliValurauta
Pöydän työpinta7 x 10 tuumaa
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.9
Laivan korkeus (cm)44.45
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi8465930030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ohjainrummun koko (tuumaa) (3)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevyn pituusVahvistimet ACLevy Dia.JänniteHPeräKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
DAYTON 6Y945 hihna- ja levyhiomakone, 115 V, yksivaiheinen, 0.3 hv, 2 x 42 tuuman hihna | AF2VCF 6Y94516 7/8", 6 5/8"3.56"115V AC0.3 HPHihna / kiekon hiomakone14-1 / 2 "23 "€365.85
DAYTON 35GW70 Levyhiomakone valettua alumiinia 6 tuuman halkaisija 1/3 hv | AG4YHQ 35 GW 70-3.46"1201/3Levyhiomakone18 "26 "€278.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 35GW71 levyhiomakone valurautainen 9 tuuman halkaisija 3/4 hv
€676.69 / yksikkö