BUSSMANN 327-40-sarjan erikoissulakkeet


Suodattaa
Vartalo tyyli: Kaapelisulakkeet , Mfr. Sarja: 327-40 , Pakkaus: Pääosa , Lopetustyyppi: Ruuvi, kaapeli
TyyliMalliNykyinen arvosteluSulaketyyppiHinta (ei alv)
A
41150
1.5A-€54.81
B
41275
2.75A-€55.97
Tarjouspyyntö
C
51003
3AAikaviive / hidas puhallus€41.48
D
11003
3ANormaali / normaali puhallus€42.82
E
21005
5AAikaviive / hidas puhallus€50.38
F
31006
6ANopea isku€88.52
G
11007
7ANormaali / normaali puhallus€42.82
H
41010
10A-€53.70
I
6418-2T
10mANormaali / normaali puhallus€42.97
J
21015
15AAikaviive / hidas puhallus€50.38
K
41015
15A-€46.73
Tarjouspyyntö
G
11020
20ANormaali / normaali puhallus€42.82
G
11030
30ANormaali / normaali puhallus€54.73
L
11040
40ANormaali / normaali puhallus€54.73
M
51040
40mAAikaviive / hidas puhallus€55.63
N
11080
80ANormaali / normaali puhallus€100.53
O
11100
100ANormaali / normaali puhallus€100.53
I
6427-2T
100mANormaali / normaali puhallus€106.34
G
11125
125ANormaali / normaali puhallus€87.44

327-40-sarjan erikoissulakkeet

Bussmann 327-40 -sarjan kaapelisulakelinkit ovat erikoissulakkeita, jotka on suunniteltu suojaamaan sähkönjakelujärjestelmiä, kuten ilmajohtoja, ylivirroilta ja oikosuluilta. Niissä on irrotettavat painikkeet, jotka yhdistävät linkit, joita voidaan käyttää kaikissa avoimissa ja suljetuissa aukoissa, ja räjähdysmäinen holkki, joka ulottuu sulakkeen linkin putken ympärille, joka puristaa ja kiinnittää kierretyn johdon. Näissä matalassa sulamislämpötilassa olevissa sulakelinkeissä on kaksi elementtiä, joilla on poikkeuksellinen ylikuormituskyky, mikä tarkoittaa, että ne kestävät 150 prosenttia jatkuvasta nimellisvirrastaan ​​vahingoittamatta sulakelinkkejä tai katkaistuja sulakkeenpitimiä, joihin ne on asennettu. Niitä on saatavana Type K, X, T, KS, 200 (N) ja QA-tyylisissä kokoonpanoissa, ja ne on värikoodattu minimoimaan väärän sulakelinkkityypin asentamisen riski.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?