Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 30G377 Painike 120v 30mm Full Guard | AC4NUK

DAYTON 30G377 Painonappi 120v 30mm Full Guard

Varastossa
Tuote: AC4NUK Malli: 30G377

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistu painike
ToimintaHetkellinen
PerusmateriaaliMuovi
KehysMuovi
VäriPoista valinta
PäämateriaaliMuovi
Lampun moduulin tyyppiMuuntaja
Lampun moduulin jännite120/6
lampun tyyppiLED
NEMA-luokitus4, 4X, 13
Koko30mm
Operaattorin tyyppiTäysi vartija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8538906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliKehysPäämateriaaliLampun moduulin tyyppiLampun moduulin jänniteNEMA-luokitusOperaattorin tyyppiHinta
DAYTON 30G370 Painike 24v 30mm Full Guard | AC4NUC 30G370MetallikromiMetalliTäysi jännite244, 13Täysi vartija€104.62
DAYTON 30G372 Painike 24v 30mm laajennettu suoja | AC4NUE 30G372MetallikromiMetalliTäysi jännite244, 13Laajennettu vartija€97.43
DAYTON 30G373 Painike 24v 30mm Full Guard | AC4NUF 30G373MuoviMuoviMuoviTäysi jännite244, 4X, 13Täysi vartija€86.51
DAYTON 30G378 Painike 120v 30mm | AC4NUL 30G378MuoviMuoviMuoviMuuntaja120/64, 4X, 13Ei suojaa€97.77
DAYTON 30G379 Painike 120vac 30mm laajennettu suoja | AC4NUM 30G379MetallikromiMetalliMuuntaja1204, 13Laajennettu vartija€96.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30G377 Painonappi 120v 30mm Full Guard
€114.40 / yksikkö