Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 30G372 Painike 24v 30mm laajennettu suoja | AC4NUE

DAYTON 30G372 Painonappi 24v 30mm laajennettu suoja

Varastossa
Tuote: AC4NUE Malli: 30G372
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
€105.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistu painike
ToimintaHetkellinen
PerusmateriaaliMetalli
Kehyskromi
VäriPoista valinta
PäämateriaaliMetalli
Lampun moduulin tyyppiTäysi jännite
Lampun moduulin jännite24
lampun tyyppiLED
Lampun jännite24 VAC/DC
NEMA-luokitus4, 13
Koko30mm
Operaattorin tyyppiLaajennettu vartija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8538906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliKehysPäämateriaaliLampun moduulin tyyppiLampun moduulin jänniteNEMA-luokitusOperaattorin tyyppiHinta
DAYTON 30G370 Painike 24v 30mm Full Guard | AC4NUC 30G370MetallikromiMetalliTäysi jännite244, 13Täysi vartija€110.46
DAYTON 30G373 Painike 24v 30mm Full Guard | AC4NUF 30G373MuoviMuoviMuoviTäysi jännite244, 4X, 13Täysi vartija€93.80
DAYTON 30G377 Painike 120v 30mm Full Guard | AC4NUK 30G377MuoviMuoviMuoviMuuntaja120/64, 4X, 13Täysi vartija€114.57
DAYTON 30G378 Painike 120v 30mm | AC4NUL 30G378MuoviMuoviMuoviMuuntaja120/64, 4X, 13Ei suojaa€103.62
DAYTON 30G379 Painike 120vac 30mm laajennettu suoja | AC4NUM 30G379MetallikromiMetalliMuuntaja1204, 13Laajennettu vartija€105.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30G372 Painonappi 24v 30mm laajennettu suoja
€105.87 / yksikkö