DAYTON 2EI valaistamattomia valintakytkimiä


Suodattaa
Väri: Musta , Yhteydenottolomake: 2NO , Yhteydenottoluokitus: 10A @ 600 VAC, 2.5 A @ 600 VDC , IP-luokitus: 65 , NEMA-luokitus: 1, 2, 3, 4, 4x , Koko: 22mm
TyyliMalliToimintaPerusmateriaaliKehysOperaattorin tyyppiHinta (ei alv)
A
30G273
Ylläpidetty / ylläpidetty / ylläpidettyMetallikromiVipu€61.41
B
30G274
Ylläpidetty / ylläpidetty / ylläpidettyMuoviMuoviLaajennettu vipu€17.00
C
30G277
Ylläpidetty / ylläpidetty / ylläpidettyMetallikromiAvain€27.67
D
30G278
Ylläpidetty / ylläpidetty / ylläpidettyMuoviMuoviAvain€16.66
E
30G279
Ylläpidetty / ylläpidetty / ylläpidettyMetallikromiAvain€27.67
F
30G272
Ylläpidetty / ylläpidetty / ylläpidettyMuoviMuoviVipu€61.78
G
30G275
Ylläpidetty / ylläpidetty / ylläpidettyMetallikromiLaajennettu vipu€60.41
H
30G260
Hetkellinen / ylläpidetty / hetkellinenMuoviMuoviVipu€18.68
I
30G262
Hetkellinen / ylläpidetty / hetkellinenMuoviMuoviLaajennettu vipu€17.00
J
30G261
Hetkellinen / ylläpidetty / hetkellinenMetallikromiVipu€63.08

2EI valaistamattomia valintakytkimiä

Daytonin valaisemattomia valintakytkimiä käytetään koneiden ohjaamiseen eri asetuksissa. Nämä normaalisti auki olevat kytkimet voidaan siirtää hetkellisesti eri asentoihin ja ylläpitää. Ne ovat CE-, CSA-, IEC- ja UL-yhteensopivia ja tarjoavat turvallisen toiminnan. Näissä yksiköissä on metalli-/muovirakenne, joka estää veden ja kiinteiden vieraiden esineiden pääsyn sisään. Ne estävät myös ulkoisen jään muodostumisen koteloon. Niissä on kosketinlohko, joka ympäröi koskettimet, mikä puolestaan ​​​​auttaa "tekemään tai katkaisemaan" sähköpiirin. Valitse näiden kytkimien laajasta valikoimasta, saatavana pidennetyllä vipulla, avaimella ja viputyyppisillä käyttökoneilla Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?