Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 30G272 -valintakytkin 3-asentoinen vakio 22mm | AC4NNY

DAYTON 30G272 Valintakytkin 3 asento Vakio 22mm

Varastossa
Tuote: AC4NNY Malli: 30G272

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€62.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaisematon valintakytkin
ToimintaYlläpidetty / ylläpidetty / ylläpidetty
PerusmateriaaliMuovi
KehysMuovi
KehysmateriaaliMuovi
CamSynti Leva
VäriMusta
Yhteydenottolomake2NO
Yhteystietojen luokitus10A @ 600 VAC, 2.5 A @ 600 VDC
IP-luokitus65
Avaimen poistoEi avainta
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / Q600
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4x
Ajo-ohjeiden lukumäärä2
Kuljettajan pään materiaaliMuovi
asema3
Koko22mm
Kytkimen käyttö @ asento AO
Kytkimen käyttö @ asento BX
Kytkimen käyttö @ asento CO
Kytkimen käyttö @ asento DEi heinää Cuarta Posición
Operaattorin tyyppiVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536509025
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaPerusmateriaaliKehysOperaattorin tyyppiHinta
DAYTON 30G260 -valintakytkin 3-asentoinen vakio 22mm | AC4NNK 30G260Hetkellinen / ylläpidetty / hetkellinenMuoviMuoviVipu€18.93
DAYTON 30G261 -valintakytkin 3-asentoinen vakio 22mm | AC4NNL 30G261Hetkellinen / ylläpidetty / hetkellinenMetallikromiVipu€63.08
DAYTON 30G262 -valintakytkin 3-asento pidennetty 22mm | AC4NNM 30G262Hetkellinen / ylläpidetty / hetkellinenMuoviMuoviLaajennettu vipu€18.07
DAYTON 30G273 -valintakytkin 3-asentoinen vakio 22mm | AC4NNZ 30G273Ylläpidetty / ylläpidetty / ylläpidettyMetallikromiVipu€62.74
DAYTON 30G274 Valintakytkin 3 asentoa laajennettu 22mm | AC4NPA 30G274Ylläpidetty / ylläpidetty / ylläpidettyMuoviMuoviLaajennettu vipu€18.07
DAYTON 30G275 -valintakytkin 3-asento laajennettu 22 mm | AC4NPB 30G275Ylläpidetty / ylläpidetty / ylläpidettyMetallikromiLaajennettu vipu€62.74
DAYTON 30G277 -valitsin 3-asentoinen, avain 22mm | AC4NPD 30G277Ylläpidetty / ylläpidetty / ylläpidettyMetallikromiAvain€27.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30G272 Valintakytkin 3 asento Vakio 22mm
€62.74 / yksikkö