Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 30G279 -valintakytkin 3-asentoinen avain 22mm | AC4NPF

DAYTON 30G279 Valintakytkin 3 Asento Avain 22mm

Varastossa
Tuote: AC4NPF Malli: 30G279

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaisematon valintakytkin
ToimintaYlläpidetty / ylläpidetty / ylläpidetty
PerusmateriaaliMetalli
Kehyskromi
KehysmateriaaliPainevalettu alumiini
CamEi nokkaa
VäriMusta
Yhteydenottolomake2NO
Yhteystietojen luokitus10A @ 600 VAC, 2.5 A @ 600 VDC
IP-luokitus65
Avaimen poistokeskus
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / Q600
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4x
Ajo-ohjeiden lukumäärä3
Kuljettajan pään materiaaliMetalli
asema3
Koko22mm
Kytkimen käyttö @ asento AO
Kytkimen käyttö @ asento BX
Kytkimen käyttö @ asento CO
Kytkimen käyttö @ asento DEi neljännen kannan
Operaattorin tyyppiAvain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536509025
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaPerusmateriaaliKehysOperaattorin tyyppiHinta
DAYTON 30G260 -valintakytkin 3-asentoinen vakio 22mm | AC4NNK 30G260Hetkellinen / ylläpidetty / hetkellinenMuoviMuoviVipu€18.93
DAYTON 30G261 -valintakytkin 3-asentoinen vakio 22mm | AC4NNL 30G261Hetkellinen / ylläpidetty / hetkellinenMetallikromiVipu€63.08
DAYTON 30G262 -valintakytkin 3-asento pidennetty 22mm | AC4NNM 30G262Hetkellinen / ylläpidetty / hetkellinenMuoviMuoviLaajennettu vipu€18.07
DAYTON 30G272 -valintakytkin 3-asentoinen vakio 22mm | AC4NNY 30G272Ylläpidetty / ylläpidetty / ylläpidettyMuoviMuoviVipu€62.74
DAYTON 30G273 -valintakytkin 3-asentoinen vakio 22mm | AC4NNZ 30G273Ylläpidetty / ylläpidetty / ylläpidettyMetallikromiVipu€62.74
DAYTON 30G274 Valintakytkin 3 asentoa laajennettu 22mm | AC4NPA 30G274Ylläpidetty / ylläpidetty / ylläpidettyMuoviMuoviLaajennettu vipu€18.07
DAYTON 30G275 -valintakytkin 3-asento laajennettu 22 mm | AC4NPB 30G275Ylläpidetty / ylläpidetty / ylläpidettyMetallikromiLaajennettu vipu€62.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30G279 Valintakytkin 3 Asento Avain 22mm
€27.67 / yksikkö