Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 31XH92 Ei-valaistu valitsin, 30mm 3-asentovipu | AH3GLF

DAYTON 31XH92 valaisematon valitsin, 30 mm 3 asentovipu

Varastossa
Tuote: AH3GLF Malli: 31XH92

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€143.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaisematon valintakytkin
ToimintaYlläpidetty / ylläpidetty / ylläpidetty
PerusmateriaaliMuovi
KehysmateriaaliMuovi
CamD
VäriMusta
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
IP-luokitus65
Avaimen poistoEi avainta
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / Q600
NEMA-luokitus4, 4X, 13
Kuljettajan pään materiaaliMuovi
Koko30mm
Kytkimen käyttö @ asento AXO
Kytkimen käyttö @ asento BOO
Kytkimen käyttö @ asento COX
Kytkimen käyttö @ asento DEi neljännen kannan
Operaattorin tyyppiVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.84
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kehyksen väri: Kromi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoToimintaPerusmateriaaliOperaattorin tyyppiKehysYhteydenottolomakeYhteystietojen luokitusIP-luokitusHinta
DAYTON 30G259 -valintakytkin 2-asentoinen, avain 22mm | AC4NNJ 30G25922mmYlläpidetty / hetkellinenMetalliAvainkromi1NO10A @ 600 VAC, 2.5 A @ 600 VDC65€24.33
DAYTON 30G264 -valintakytkin 2-asento Vakio 22mm | AC4NNP 30G26422mmYlläpidetty / ylläpidettyMuoviVipuMuovi1NO10A @ 600 VAC, 2.5 A @ 600 VDC65€15.88
DAYTON 30G265 ei-valaistu valintakytkin, koko 22 mm, 2-asentoinen, metalli, 1NO | AC4NNQ 30G26522mmYlläpitäjäMetalliVipukromiEI10A @ 600V AC, 2.5A @ 600DCIP 65€52.24
DAYTON 30G266 -valintakytkin 2-asento laajennettu 22 mm | AC4NNR 30G26622mmYlläpidetty / ylläpidettyMuoviLaajennettu vipuMuovi1NO10A @ 600 VAC, 2.5 A @ 600 VDC65€52.24
DAYTON 30G267 -valintakytkin 2-asento laajennettu 22 mm | AC4NNT 30G26722mmYlläpidetty / ylläpidettyMetalliLaajennettu vipukromi1NO10A @ 600 VAC, 2.5 A @ 600 VDC65€52.24
DAYTON 30G269 Valintakytkin 2 -asentoinen näppäin 22 mm | AC4NNV 30G26922mmYlläpidetty / ylläpidettyMetalliAvainkromi1NO10A @ 600 VAC, 2.5 A @ 600 VDC65€24.33
DAYTON 30G270 Valintakytkin 2 -asentoinen näppäin 22 mm | AC4NNW 30G27022mmYlläpidetty / ylläpidettyMuoviAvainMuovi1NO10A @ 600 VAC, 2.5 A @ 600 VDC65€15.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 31XH92 valaisematon valitsin, 30 mm 3 asentovipu
€143.89 / yksikkö