Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 30G271 Valintakytkin 2 -asentoinen näppäin 22 mm | AC4NNX

DAYTON 30G271 Valintakytkin 2 Asento Avain 22mm

Varastossa
Tuote: AC4NNX Malli: 30G271

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€24.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaisematon valintakytkin
ToimintaYlläpidetty / ylläpidetty
PerusmateriaaliMetalli
Kehyskromi
KehysmateriaaliPainevalettu alumiini
CamEi nokkaa
VäriMusta
Yhteydenottolomake1NO
Yhteystietojen luokitus10A @ 600 VAC, 2.5 A @ 600 VDC
IP-luokitus65
Avaimen poistoVasen oikea
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / Q600
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4x
Ajo-ohjeiden lukumäärä2
Kuljettajan pään materiaaliMetalli
asema2
Koko22mm
Kytkimen käyttö @ asento AX
Kytkimen käyttö @ asento BEi toista asemaa
Kytkimen käyttö @ asento COn
Kytkimen käyttö @ asento DEi neljännen kannan
Operaattorin tyyppiAvain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536509025
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoToimintaPerusmateriaaliOperaattorin tyyppiKehysYhteydenottolomakeYhteystietojen luokitusIP-luokitusHinta
DAYTON 30G259 -valintakytkin 2-asentoinen, avain 22mm | AC4NNJ 30G25922mmYlläpidetty / hetkellinenMetalliAvainkromi1NO10A @ 600 VAC, 2.5 A @ 600 VDC65€24.33
DAYTON 30G264 -valintakytkin 2-asento Vakio 22mm | AC4NNP 30G26422mmYlläpidetty / ylläpidettyMuoviVipuMuovi1NO10A @ 600 VAC, 2.5 A @ 600 VDC65€15.88
DAYTON 30G265 ei-valaistu valintakytkin, koko 22 mm, 2-asentoinen, metalli, 1NO | AC4NNQ 30G26522mmYlläpitäjäMetalliVipukromiEI10A @ 600V AC, 2.5A @ 600DCIP 65€52.24
DAYTON 30G266 -valintakytkin 2-asento laajennettu 22 mm | AC4NNR 30G26622mmYlläpidetty / ylläpidettyMuoviLaajennettu vipuMuovi1NO10A @ 600 VAC, 2.5 A @ 600 VDC65€52.24
DAYTON 30G267 -valintakytkin 2-asento laajennettu 22 mm | AC4NNT 30G26722mmYlläpidetty / ylläpidettyMetalliLaajennettu vipukromi1NO10A @ 600 VAC, 2.5 A @ 600 VDC65€52.24
DAYTON 30G269 Valintakytkin 2 -asentoinen näppäin 22 mm | AC4NNV 30G26922mmYlläpidetty / ylläpidettyMetalliAvainkromi1NO10A @ 600 VAC, 2.5 A @ 600 VDC65€24.33
DAYTON 30G270 Valintakytkin 2 -asentoinen näppäin 22 mm | AC4NNW 30G27022mmYlläpidetty / ylläpidettyMuoviAvainMuovi1NO10A @ 600 VAC, 2.5 A @ 600 VDC65€15.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30G271 Valintakytkin 2 Asento Avain 22mm
€24.33 / yksikkö