CHAINFLEX Virtajohto, 21 maks. Ampeeria


Suodattaa
Takin väri: Musta , Max. Amps: 21 , Max. Jännite: 1000V , Min. Taivutussäde: 7.5 x OD , Johtajien lukumäärä: 4 , Suojattu / Suojaamaton: Suojattu , langan väri: Musta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen , Johdon koko: 16AWG
TyyliMalliKapellimestariTakin materiaaliNimellinen ulkohalkaisija.Puolan pituusTemp. alueHinta (ei alv)
A
CF31-15-04
Paljaat kuparitPVC0.43 "Leikkaa pituuteen, tilaa jalka23 astetta 158 astetta F€11.69
A
CF31-15-04-100
KupariPVC0.43 "100ft.23 astetta 158 astetta F€661.17
B
CF35-15-04-1
KupariTPE0.37 "1 jalkaa 1600 jalkaan.-31 - 194 astetta F€13.48
A
CF31-15-04-25
KupariPVC0.43 "25ft.23 astetta 158 astetta F€154.53

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?