Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHAINFLEX CF31-15-04-25 Jatkuva joustava virtajohto 21a 1000v | AC3JYU 2TZW3

CHAINFLEX CF31-15-04-25 Jatkuva taipuva virtakaapeli 21a 1000v

Varastossa
Tuote: AC3JYU Malli: CF31-15-04-25Ristiviite: 2TZW3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€178.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuu Taipuisa virtajohto
KapellimestariKupari
Takki väriMusta
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet21
Maks. Jännite1000V
Min. Taivuta säde7.5 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.43 "
Johtimien lukumäärä4
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Puolan pituus25ft.
Temp. alue23 astetta 158 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko16AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3625
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapellimestariTakin materiaaliNimellinen ulkohalkaisija.Puolan pituusTemp. alueHinta
CHAINFLEX CF35-15-04-1 Jatkuva taipuva virtajohto 21a 1000v | AB7UNQ 24C138 CF35-15-04-1KupariTPE0.37 "1 jalkaa 1600 jalkaan.-31 - 194 astetta F€12.13
CHAINFLEX CF31-15-04 Jatkuva joustava virtajohto 21a 1000v | AC3JUP 2TZG5 CF31-15-04Paljaat kuparitPVC0.43 "Leikkaa pituuteen, tilaa jalka23 astetta 158 astetta F€10.53
CHAINFLEX CF31-15-04-100 Jatkuva joustava virtajohto 21a 1000v | AC3UNW 2WGV4 CF31-15-04-100KupariPVC0.43 "100ft.23 astetta 158 astetta F€757.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF31-15-04-25 Jatkuva taipuva virtakaapeli 21a 1000v
€178.04 / yksikkö