CHAINFLEX CF35-15-04-1 Jatkuva taipuva virtajohto 21a 1000v | AB7UNQ 24C138

CHAINFLEX CF35-15-04-1 Jatkuva taipuva virtakaapeli 21a 1000v

Varastossa
Tuote: AB7UNQ Malli: CF35-15-04-1Ristiviite: 24C138

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuu Taipuisa virtajohto
KapellimestariKupari
Takki väriMusta
Takin materiaaliTPE
Maks. Vahvistimet21
Maks. Jännite1000V
Min. Taivuta säde7.5 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.37 "
Johtimien lukumäärä4
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Puolan pituus1 jalkaa 1600 jalkaan.
Temp. alue-31 - 194 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko16AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapellimestariTakin materiaaliNimellinen ulkohalkaisija.Puolan pituusTemp. alueHinta
CHAINFLEX CF31-15-04 Jatkuva joustava virtajohto 21a 1000v | AC3JUP 2TZG5 CF31-15-04Paljaat kuparitPVC0.43 "Leikkaa pituuteen, tilaa jalka23 astetta 158 astetta F€10.53
CHAINFLEX CF31-15-04-25 Jatkuva joustava virtajohto 21a 1000v | AC3JYU 2TZW3 CF31-15-04-25KupariPVC0.43 "25ft.23 astetta 158 astetta F€178.04
CHAINFLEX CF31-15-04-100 Jatkuva joustava virtajohto 21a 1000v | AC3UNW 2WGV4 CF31-15-04-100KupariPVC0.43 "100ft.23 astetta 158 astetta F€757.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF35-15-04-1 Jatkuva taipuva virtakaapeli 21a 1000v
€12.13 / yksikkö