CENTURY FD1056 Motor Psc 1/2 Hp 1075-208v 230y Oao | AD48TMW 8MA4

CENTURY FD1056 Moottori Psc 1/2 Hp 1075 208-230v 48v Oao

Varastossa
Tuote: AD8TMW Malli: FD1056Ristiviite: 4MA72

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€329.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuoravetoinen puhallinmoottori
LaakeritHolkki
Rungon halkaisija5.625 "
Kondensaattori mukanaEi
Kondensaattori vaaditaan2MDV6
VelvollisuusJatkuva ilman loppu
LiiteOpen Air-Over
kehys48Y
Täyden kuorman ampeerit2.7
HP1/2
Hz60
EristysluokkaA
Pituus vähemmän akselia6.125 "
Maks. Ympäristön lämpötila50 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiNasta
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusSuora Dr tuuletin / puhallin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiPSC
AsennusRengas / Stud
Tyyppikilpi RPM1075
Nopeuksien määrä3
Vaihe1
Joustava rengas Dia.2.25 "
Soita soittokeskukseen5-11 / 16 "
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1001-1100
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus5.875 "
Akselin tyyppiTasainen
Nastan sijaintiAkselin pää
Stud malli3-5/8 x 3-5/8"
Nastan koko#8-32 x 1-5/8"
Lämpösuojausauto
Jännite208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSoita soittokeskukseenKondensaattori vaaditaanTäyden kuorman ampeeritKierroslukualueAkselin pituusJänniteHPEristysluokkaHinta
CENTURY FDL1056 -moottori Psc 1/2 hv 1075 rpm 115v 48v Oao | AD8TMU 4MA70 FDL10565-11 / 16 "2MDV75.61001-11005 15 / 16 "1151/2A€313.61
CENTURY FD1076 Motor Psc 3/4 Hp 1075-208v 230y Oao | AD48TNA 8MA4 FD10765-15 / 16 "2MDV74.91001-11005 15 / 16 "208-2303/4B€415.35
CENTURY FDL1024 Moottori Psc 1/4 Hv 1625 Rpm 115v 48y Oao | AD8TNE 4MA80 FDL10244-15 / 16 "2MDV73.01601-17005 15 / 16 "1151/4A€362.46
CENTURY FDL1034 Moottori Psc 1/3 hv 1625 rpm 115v 48y Oao | AD8TNJ 4MA84 FDL10345.187 "2MDV94.01601-17005 15 / 16 "1151/3A€314.91
CENTURY FDL1054 -moottori Psc 1/2 hv 1625 115 / min 48v 8v Oao | AD4TNN 88MAXNUMX FDL10545-11 / 16 "2MDV97.61601-17005 15 / 16 "1151/2A€405.77
CENTURY FD1054 -moottori Psc 1/2 hv 1625-208v 230v Oao | AD48TNQ 8MA4 FD10545-11 / 16 "2MDV62.81601-17005 15 / 16 "208-2301/2A€418.70
CENTURY FDL1074 -moottori Psc 3/4 Hp 1625 Rpm 115v 48y Oao | AD8TNT 4MA92 FDL10746.187 "2MDV98.51601-17005 15 / 16 "1153/4A€435.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY FD1056 Moottori Psc 1/2 Hp 1075 208-230v 48v Oao
€329.99 / yksikkö