A AC-jänniteluokitus: Ei arvioitu , Rungon materiaali: Keraaminen , Liitäntätyyppi: Terän pää x Terän pää , DC-jänniteluokitus: 1000V , Elementti: Yksi , Käytettäväksi: CHPV Modulaarinen sulakepidike, HPV-DV Inline pidike , Sulakelohkon rakenne: Ei hylkäämistä , Sulakkeen koko/ryhmä: 10 x 38 mm , Sulakkeen tyyppi: Nopea isku , Osoittava / ei-indikoiva: Ei-indikoiva , Mfr. Sarja: Bussmann PV-F, Littelfuse SPF, Mersen HP10M, SPFS , Min. Käyttölämpötila: -40 astetta C , Asennustyyli: Säilytyslaatikko , Paketin määrä: 10 , Hylkääminen / hylkäämättä jättäminen: Hylkäämätön , Vasteaika: 8 sek. @ 500% , Lopetustyyppi: Leikata , Tyyppi: Aikaviivevirran rajoitus , Visuaalinen merkintä: Ei osoita , Jännitteen luokitus: 1000 VDC , Wattitappiot: 2.1W