PORT-A-COOL Kannettavat haihdutusjäähdyttimet


Suodattaa
Discharge: Etusivu , Aja: Kanssa , Aseman tyyppi: Suora , Täyttötyyppi: Letku tai manuaalinen täyttö , Suorittaa loppuun: Matta , Materiaali: polyeteeni , Media: Kuul (R) -haihdutusaine , Virtajohdon pituus: 12ft. , Jännite: 115
TyyliMalliNopeusIlmavirtaAmpeeriaLeveysTerä Dia.VäriSyvyysKorkeusHinta (ei alv)
A
PACHZ260DAZ
--------€13,965.38
B
PACJS2301A1
--------€2,027.48
C
PACHZ270DAZ
122,500 cfm19.877 "48 "Oranssi35 "89.75 "€14,737.07
D
PACJS2401A1
Muuttuja5500 cfm8.539.5 "16 "-22.437 "57.437 "-
Tarjouspyyntö
E
PACJS2601A1
Muuttuja13,500 cfm11.963 "36 "-31 "74.75 "€5,318.92
Tarjouspyyntö
F
PACJS2501A1
Muuttuja9000 cfm9.151.75 "24 "-30.437 "66.25 "€4,282.82
Tarjouspyyntö
G
PACJS2701A1
Muuttuja23,500 cfm15.976.75 "48 "-37.125 "89.75 "€7,319.67
Tarjouspyyntö
H
PACJS2201A1
Muuttuja2400 cfm3.428.5 "-Musta26.5 "42 "€1,401.11

Kannettavat haihdutusjäähdyttimet

Port-A-Cool -kannettavat jäähdyttimet, jotka on integroitu Kul Comfort -haihdutusaineisiin, jäähdyttävät ilmaa veden haihduttamisen kautta. Näissä jäähdyttimissä on suuri tyhjennys ylivuodon estämiseksi, nestetason osoitin yksikön kuivakäynnin estämiseksi ja automaattinen pumpun sammutuslaite ylikuumenemissuojaksi. Valitse laaja valikoima näistä haihdutusjäähdyttimistä, saatavana 8.5, 9.1, 11.9 ja 15.9A virtaluokituksissa Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?