Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN PV-20A10F Sulake, 20 A, 1000V DC | AD4CVE 41E449

BUSSMANN PV-20A10F sulake, 20 A, 1000 V DC

Varastossa
Tuote: AD4CVE Malli: PV-20A10FRistiviite: 41E449

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitusEi arvioitu
Rungon materiaaliKeraaminen
Vartalo tyyliSylinterimäinen
luokkaLuokka gPV
Yhteyden tyyppiTerän pää x Terän pää
Nykyinen arvostelu20A
Tasajänniteluokitus1000V
Halkaisija13 / 32 "
ElementtiYksi
KäytettäväksiCHPV Modulaarinen sulakepidike, HPV-DV Inline pidike
Sulakevahvistimet20
Sulakkeen muotoiluEi hylkäämistä
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus33kA 1000V DC
Pituus1 1 / 2 "
Valmistaja SarjaBussmann PV-F, Littelfuse SPF, Mersen HP10M, SPFS
paketti Määrä10
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
Vasteaika8 sek. @ 500%
NopeusNopea osoitus
TyyppiAikaviivevirran rajoitus
Visuaalinen ilmaisuEi osoita
Jännitearvot1000 VDC
Watt tappiot2.1W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1
Laivan pituus (cm)3.8
Laivan leveys (cm)1
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann PV-20A10F aurinkosulake on hyödyllinen aurinkosähkö- ja aurinkosähköjärjestelmissä. Se estää aurinkolämpökeräimien ylikuumenemisen.

Ominaisuudet:

  • Bussmann PV-20A10F sisältää alhaisen wattihäviön suorituskyvyn energiatehokkuuden parantamiseksi.
  • Siinä on matala lämpötilan nousu tarkempaa mitoitusta varten.
  • Tämän sylinterimäisen sulakkeen keskeytysarvo on 50 kA.
  • Sen aikavakio on 1-3 millisekuntia.
  • Tässä sulakkeessa on keraaminen runko, joka eristää lähellä olevat komponentit vahingossa tapahtuvasta sähkövirrasta.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän Bussmann PV-20A10F aurinkosulakkeen käyttölämpötila-alue?

V. Tämän Bussmann-aurinkosulakkeen käyttölämpötila-alue on -40 - 90 astetta C.

K. Missä järjestelmässä aurinkosulake sijaitsee?

A. Aurinkosulakkeet sijoitetaan yleensä lähelle keräilijää tai nestejohtoja, joissa ne voivat tarkkailla lämpötilaa ja reagoida nopeasti liialliseen kuumenemiseen.

K. Voidaanko aurinkosulaketta käyttää yhdessä muiden turvatoimenpiteiden kanssa?

V. Aurinkosulakkeet voivat olla osa laajempaa turvallisuusstrategiaa, paineenalennusventtiilejä ja lämpötila-antureita. Näiden toimenpiteiden yhdistäminen parantaa järjestelmän luotettavuutta ja minimoi riskit.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNopeusVartalo tyyliluokkaNykyinen arvosteluHalkaisijaSulakevahvistimetKeskeytysluokitusPituusHinta
BUSSMANN PV-10A10F Sulake, 10 A, 1000V DC | AD4CUV 41E438 PV-10A10FNopea toimintaLieriömäinengPV / UL PV-10.3mm1033 kA DC38mm€67.03
BUSSMANN PV-12A10F Sulake, 12 A, 1000V DC | AD4CUW 41E439 PV-12A10FNopea toimintaLieriömäinengPV / UL PV-10.3mm1233 kA DC38mm€60.07
BUSSMANN PV-15A10F Sulake, 15 A, 1000V DC | AD4CUX 41E440 PV-15A10FNopea toimintaLieriömäinengPV / UL PV-10.3mm1533 kA DC38mm€76.69
BUSSMANN PV-8A10F Sulake, 8 A, 1000V DC | AD4CUY 41E441 PV-8A10FNopea toimintaLieriömäinengPV / UL PV-10.3mm833 kA DC38mm€66.06
BUSSMANN PV-1A10F Sulake, 1 A, 1000V DC | AD4CUZ 41E442 PV-1A10FNopea toimintaLieriömäinengPV / UL PV-10.3mm133 kA DC38mm€66.06
BUSSMANN PV-2A10F Sulake, 2 A, 1000V DC | AD4CVA 41E443 PV-2A10FNopea toimintaLieriömäinengPV / UL PV-10.3mm233 kA DC38mm€63.08
BUSSMANN PV-3A10F Sulake, 3 A, 1000V DC | AD4CVB 41E444 PV-3A10FNopea toimintaLieriömäinengPV / UL PV-10.3mm333 kA DC38mm€63.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN PV-20A10F sulake, 20 A, 1000 V DC
€73.84 / yksikkö