Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN PV-8A10F Sulake, 8 A, 1000V DC | AD4CUY 41E441

BUSSMANN PV-8A10F sulake, 8 A, 1000 V DC

Varastossa
Tuote: AD4CUY Malli: PV-8A10FRistiviite: 41E441

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.66 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliKeraaminen
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkagPV / UL PV
Halkaisija10.3mm
ElementtiYksi
Sulakevahvistimet8
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus33 kA DC
Pituus38mm
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot1000 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)3.78
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNopeusVartalo tyyliluokkaNykyinen arvosteluHalkaisijaSulakevahvistimetKeskeytysluokitusPituusHinta
BUSSMANN PV-10A10F Sulake, 10 A, 1000V DC | AD4CUV 41E438 PV-10A10FNopea toimintaLieriömäinengPV / UL PV-10.3mm1033 kA DC38mm€74.96
BUSSMANN PV-12A10F Sulake, 12 A, 1000V DC | AD4CUW 41E439 PV-12A10FNopea toimintaLieriömäinengPV / UL PV-10.3mm1233 kA DC38mm€63.88
BUSSMANN PV-15A10F Sulake, 15 A, 1000V DC | AD4CUX 41E440 PV-15A10FNopea toimintaLieriömäinengPV / UL PV-10.3mm1533 kA DC38mm€80.29
BUSSMANN PV-1A10F Sulake, 1 A, 1000V DC | AD4CUZ 41E442 PV-1A10FNopea toimintaLieriömäinengPV / UL PV-10.3mm133 kA DC38mm€71.66
BUSSMANN PV-2A10F Sulake, 2 A, 1000V DC | AD4CVA 41E443 PV-2A10FNopea toimintaLieriömäinengPV / UL PV-10.3mm233 kA DC38mm€69.43
BUSSMANN PV-3A10F Sulake, 3 A, 1000V DC | AD4CVB 41E444 PV-3A10FNopea toimintaLieriömäinengPV / UL PV-10.3mm333 kA DC38mm€69.43
BUSSMANN PV-4A10F Sulake, 4 A, 1000V DC | AD4CVC 41E446 PV-4A10FNopea toimintaLieriömäinengPV / UL PV-10.3mm433 kA DC38mm€70.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN PV-8A10F sulake, 8 A, 1000 V DC
€71.66 / yksikkö