Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN PCH-2-1/2-R PCB-asennussulake, Fast Blow, 2A, 250VAC, 5 kpl | BC8LHT

BUSSMANN PCH-2-1/2-R PCB-asennussulake, Fast Blow, 2A, 250VAC, 5 kpl

Varastossa
Tuote: BC8LHT Malli: PCH-2-1/2-R

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiirilevyn kiinnityssulake
Nykyinen arvostelu2A
SulaketyyppiNopea isku
Korkeus4.67mm
Keskeytysluokitus50A
Pituus8.89mm
Irtisanomisen tyyppiRadiaalinen
Jännite (AC)250 VAC
Leveys8.76mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0009
Laivan korkeus (cm)11.86
Laivan pituus (cm)22.58
Laivan leveys (cm)22.25

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluKeskeytysluokituseräHinta
BUSSMANN PCH-2-R lyijyinen sulake, 2A, 250VAC | BC8KVG PCH-2-R2A-Sulakkeet€9.39
BUSSMANN PCH-1-R lyijyinen sulake, 1A, 250 VAC | BC8ZYA PCH-1-R1A-Sulakkeet€9.39
BUSSMANN PCH-1-1/2-R Lyijysulake, 1.5A, 250VAC | BC9FKV PCH-1-1 / 2-R1.5A50A 250 VAC: lla, 10 kA 125 VAC: lla, 5.9 kA 450 VDC: llaSulakkeet€9.39
BUSSMANN PCH-3/4-R Lyijysulake, 750mA, 250VAC | BC9HFF PCH-3/4-R750mA-Sulakkeet€9.39
BUSSMANN PCH-5-R lyijyinen sulake, 5A, 250VAC | BC9JHZ PCH-5-R5A-Sulakkeet€9.39
BUSSMANN PCH-1/2-R Läpireiän lyijysulake, PCB-asennettava erikoissulake, nopea puhallus, 250 VAC, 500 mA | BC9NFL PCH-1/2-R500mA-Reikäjohtimen sulakkeen kautta€9.39
BUSSMANN PCH-3-R Läpireiän lyijysulake, PCB-kiinnitetty erikoissulake, nopea puhallus, 250 VAC | BD2PTH PCH-3-R3A-Reikäjohtimen sulakkeen kautta€9.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN PCH-2-1/2-R PCB-asennussulake, Fast Blow, 2A, 250VAC, 5 kpl
€9.39 / yksikkö