EATON CCH-sarjan suljetut katkaisijat


Eaton CCH -sarjan suljetut katkaisijat ovat ihanteellisia estämään liitettyjen laitteiden sähkövaurioita kaupallisissa ja teollisissa ympäristöissä ylikuormituksen tai oikosulkujen vuoksi. Nämä 3-napaiset katkaisijat suojaavat laitteita katkaisemalla automaattisesti sähkövirran piiriin, kun vika havaitaan. Ne voidaan nollata, kun vika on korjattu....Lue lisää

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
CCH3200SR01
€4,244.14
Tarjouspyyntö
A
CCH3125SR01
€4,244.14
Tarjouspyyntö
A
CCH3200SR24
€4,244.14
Tarjouspyyntö
A
CCH3150SR01
€5,527.45
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • Eaton CCH -sarjan suljetut katkaisijat ovat lämpömagneettisia, joten ne sopivat ihanteellisesti havaitsemaan lämpötilan tai magneettikentän muutoksista johtuvia sähkövikoja.
  • Nämä yksiköt on johdotettu #2/0 - 300 kcmil kupari-/alumiinijohdoilla, jotta ne on helppo liittää paneeleihin.
  • Niissä on suljettu rakenne, jotta laukaisuyksikkö ja kaikki virtaa kuljettavat laitteet voidaan sijoittaa lämpömagneettiseen muotoillun kotelon runkoon.
  • Näissä suljetuissa katkaisimissa on liukuva kahva, jossa on ON- ja OFF-asennot ja virta-arvo katkaisijan tilan helppo tunnistaa.

Yhteensopivat lisävarusteet

Standardit ja hyväksynnät

  • UL
  • CSA

Usein kysytyt kysymykset

Mitkä ovat näiden Eaton CCH -sarjan suljettujen katkaisijoiden suorituskykyluokitukset?

Eaton CCH -sarjan koteloitujen katkaisijoiden teho on 125 - 200 A ja jännite 240 V.

Mitkä ovat näiden Eaton CCH -sarjan suljettujen katkaisijoiden keskeytysluokitukset?

Niiden keskeytysluokitus on 100 kAIC.

Mikä on shunttimatka?

Eaton CCH -sarjan suljetuissa katkaisimissa on shunttilaukaisulaite, joka laukaisee katkaisijan mekaanisesti etänä, kun virransyöttö (ulkoisesta lähteestä) syötetään shunttilaukaisuliittimiin. Niissä on 120 VAC tai 24 VDC shunttilaukaisuominaisuus.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?