Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN ANN-800 rajoitinsulake, 800 A, 125 VAC, ei-ilmaisu | AA9HBA 1DC91

BUSSMANN ANN-800 rajoitinsulake, 800 A, 125 VAC, ei osoita

Varastossa
Tuote: AA9HBA Malli: ANN-800Ristiviite: 1DC91

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajoittimen sulake
Rungon materiaaliLasi / melamiini
Vartalo tyyliPultti kiinni
Nykyinen arvostelu800A
Halkaisija7 / 8 "
ElementtiYksi
Sulakevahvistimet800
Korkeus1.62 "
Ilmaisee / ei osoitaIlmaisee
Keskeytysluokitus2.7 kAIC 80 V DC:ssä, 2.5 kAIC 125 V AC
Pituus3.38 "
NopeusErittäin nopeasti vaikuttava
Jännitearvot125 V AC, 80 V DC
Leveys0.95 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)4.11
Laivan pituus (cm)8.59
Laivan leveys (cm)2.41
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann ANN-800 -sulake on ihanteellinen suojaamaan laitteita ja virtapiirejä mahdollisilta vaurioilta, tulipalon vaaroilta ja ylivirtaolosuhteista johtuvilta sähkövikoilta katkaisemalla piiri, kun virtatasot ylittävät turvalliset rajat.

Ominaisuudet:

  • Bussmann ANN-800 -sulakkeessa on ominaisuudet, jotka ilmaisevat reaaliaikaisen visuaalisen palautteen sulakkeen toimintatilasta.
  • Se on valmistettu lasin ja melamiinin sekoituksesta korkean lujuuden ja optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.
  • Tämä rajoitinsulake mahdollistaa pultattavan asennuksen varmistaen turvallisen ja vaivattoman asennuksen.
  • Siinä on yksi sulakeelementti, joka lisää tehokkuutta ja nopeutta piirin suojauksessa vian aikana.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka kauan Bussmann-sulake kestää?

V. Bussman-sulakkeet kestävät tyypillisesti noin kymmenen vuotta, ennen kuin ne menevät rikki palaneiden sulakkeiden tai joissakin tapauksissa vanhenemisongelmien vuoksi, jotka aiheuttavat virran katkeamisen niiden läpi.

K. Mitä eroa on sulakkeella ja katkaisijalla?

A. Sulakkeiden ja katkaisijoiden yhteinen tarkoitus on katkaista sähkövirta, vaikkakin niissä käytetään erillisiä mekanismeja. Sulake toimii metallikomponenttina, joka sulaa liiallisesta kuumuudesta. Käänteisesti katkaisija käyttää kytkinmekanismia, joka aktivoituu havaitessaan sähköisen ylikuormituksen.

K. Kuinka tarkistat sulakkeen ilman testeria?

A. Poista noin tuuman eristys johtimen molemmista päistä käyttämällä langanpoistajia. Kiinnitä johtimen toinen pää sulakkeen napaan ja toinen johdon pää vastakkaiseen sulakkeen napaan. Jos sulake on toiminnassa, lamppu syttyy. Toisaalta, jos sulake on viallinen, hehkulamppu ei pala.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakevahvistimetKeskeytysluokituseräPituusJännitearvotHinta
BUSSMANN ANN-100 Sulake 100a Ann 125vac / 80vdc Bolt-on | AA9HAH 1DC71 ANN-1001002.5 kA 125 VAC: lla, 2.7 kA 80 VDC: lläSulake3.187 "125VAC / 80VDC€74.90
BUSSMANN ANN-125 Sulake 125a Ann 125vac / 80vdc Bolt-on | AA9HAJ 1DC72 ANN-1251252.5 kA 125 VAC: lla, 2.7 kA 80 VDC: lläSulake3.187 "125VAC / 80VDC€83.83
BUSSMANN ANN-150 Sulake 150a Ann 125vac / 80vdc Bolt-on | AA9HAK 1DC73 ANN-1501502.5 kA 125 VAC: lla, 2.7 kA 80 VDC: lläSulake3.187 "125VAC / 80VDC€74.93
BUSSMANN ANN-175 Sulake 175a Ann 125vac / 80vdc Bolt-on | AA9HAL 1DC74 ANN-1751752.5 kA 125 VAC: lla, 2.7 kA 80 VDC: lläSulake3.187 "125VAC / 80VDC€64.67
BUSSMANN ANN-200 Sulake 200a Ann 125vac / 80vdc Pultattu | AA9HAM 1DC75 ANN-2002002.5 kA 125 VAC: lla, 2.7 kA 80 VDC: lläSulake3.187 "125VAC / 80VDC€75.23
BUSSMANN ANN-225 Sulake 225a Ann 125vac / 80vdc Bolt-on | AA9HAN 1DC76 ANN-2252252.5 kA 125 VAC: lla, 2.7 kA 80 VDC: lläSulake3.187 "125VAC / 80VDC€90.97
BUSSMANN ANN-250 Sulake 250a Ann 125vac / 80vdc Bolt-on | AA9HAP 1DC77 ANN-2502502.5 kA 125 VAC: lla, 2.7 kA 80 VDC: lläSulake3.187 "125VAC / 80VDC€76.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN ANN-800 rajoitinsulake, 800 A, 125 VAC, ei osoita
€114.49 / yksikkö