Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN ANN-60 Sulake 60a Ann 125vac / 80vdc Pultattu | AA9HAY 1DC87

BUSSMANN ANN-60 sulake 60a Ann 125vac/80vdc pultti

Varastossa
Tuote: AA9HAY Malli: ANN-60Ristiviite: 1DC87

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliLasi / melamiini
Vartalo tyyliPultti kiinni
Halkaisija7 / 8 "
ElementtiYksi
Sulakevahvistimet60
Ilmaisee / ei osoitaIlmaisee
Keskeytysluokitus2.5 kA 125 VAC: lla, 2.7 kA 80 VDC: llä
Pituus3.187 "
NopeusErittäin nopeasti vaikuttava
Jännitearvot125VAC / 80VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakevahvistimetKeskeytysluokituseräPituusJännitearvotHinta
BUSSMANN ANN-100 Sulake 100a Ann 125vac / 80vdc Bolt-on | AA9HAH 1DC71 ANN-1001002.5 kA 125 VAC: lla, 2.7 kA 80 VDC: lläSulake3.187 "125VAC / 80VDC€74.90
BUSSMANN ANN-125 Sulake 125a Ann 125vac / 80vdc Bolt-on | AA9HAJ 1DC72 ANN-1251252.5 kA 125 VAC: lla, 2.7 kA 80 VDC: lläSulake3.187 "125VAC / 80VDC€83.83
BUSSMANN ANN-150 Sulake 150a Ann 125vac / 80vdc Bolt-on | AA9HAK 1DC73 ANN-1501502.5 kA 125 VAC: lla, 2.7 kA 80 VDC: lläSulake3.187 "125VAC / 80VDC€74.93
BUSSMANN ANN-175 Sulake 175a Ann 125vac / 80vdc Bolt-on | AA9HAL 1DC74 ANN-1751752.5 kA 125 VAC: lla, 2.7 kA 80 VDC: lläSulake3.187 "125VAC / 80VDC€64.67
BUSSMANN ANN-200 Sulake 200a Ann 125vac / 80vdc Pultattu | AA9HAM 1DC75 ANN-2002002.5 kA 125 VAC: lla, 2.7 kA 80 VDC: lläSulake3.187 "125VAC / 80VDC€75.23
BUSSMANN ANN-225 Sulake 225a Ann 125vac / 80vdc Bolt-on | AA9HAN 1DC76 ANN-2252252.5 kA 125 VAC: lla, 2.7 kA 80 VDC: lläSulake3.187 "125VAC / 80VDC€90.97
BUSSMANN ANN-250 Sulake 250a Ann 125vac / 80vdc Bolt-on | AA9HAP 1DC77 ANN-2502502.5 kA 125 VAC: lla, 2.7 kA 80 VDC: lläSulake3.187 "125VAC / 80VDC€76.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN ANN-60 sulake 60a Ann 125vac/80vdc pultti
€65.97 / yksikkö