WEARWELL 572-sarja, maton reunus


Wearwell 572 -sarjan maton reunalistat toimivat mattojen kehyksenä estäen niitä kaatumasta ja kompastumasta kävellessä. Nämä yksiköt myös siloivat maton ja lattian välisen raon antaen puhtaan ilmeen.

Suodattaa
Väri: Keltainen , Pituus: 3.25ft. , Paksuus: 5 / 8 " , Leveys: 3"
TyyliMalliMies NainenMateriaaliHinta (ei alv)
A
572
NainenLuonnonkumi€48.09
B
572
NainenNitriilikumi€69.08
C
572
NainenCFR-kumi€58.21
A
572
MiesNitriilikumi€60.66
A
572
MiesLuonnonkumi€45.52
A
572
MiesCFR-kumi€59.06

Ominaisuudet

  • Nämä keltaiset reunalistat ovat ihanteellisia käytettäväksi 24/XNUMX-sarjan väsymistä ehkäisevien mattojen kanssa useimmissa teollisuus- ja valmistussovelluksissa.
  • Niitä on saatavana nitriilikumin (NBR) / luonnonkumin / CFR-kumin versioina maksimaalisen kemikaalinkestävyyden saavuttamiseksi.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on 24/XNUMX-sarjan väsymystä estävien mattojen tehtävä?

24/Seven-sarjan matot ovat paksuja ja kestäviä, joten ne kestävät pitkiäkin käyttöjä ja tarjoavat tarvittaessa pehmustetun tuen.

Mikä on NBR (nitriilikumi) mattojen tehtävä?

NBR-kumimatot kestävät nesteitä, kuten eläinrasvoja, jarrunestettä, klooriliuosta, dieselöljyä, öljypohjaista hydrauliöljyä, suolavettä ja kasviöljyä. Ne kestävät lämpötiloja -70 - 210 astetta F.

Mikä on CFR?

CFR (leikkausnesteenkestävä) on erityisesti suunniteltu kumi, joka kestää mineraaliöljyä, silikonipohjaista jarrunestettä, boorihappoa ja etyleeniglykolia, toisin kuin NBR/luonnonkumiyhdisteet.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?