Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 3450-2 Numerotarra 2 1-1 / 2 tuuman leveys x 3-1 / 2 tuuman korkeus | AH2CAB 24UZ38

BRADY 3450-2 Numerotarra 2 1-1/2 tuumaa leveys x 3-1/2 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AH2CAB Malli: 3450-2Ristiviite: 24UZ38

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€18.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNumeromerkki
TaustaväriKeltainen
Merkki2
Merkin korkeus2 15 / 16 "
Hohtaa pimeässäEi
LuokkaEi heijastavaa
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Selitteen väriMusta
Merkinnät korttia kohden6
MateriaaliVinyyli
Korttien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus3.5 "
kokonaisleveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0113
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkieräKorttien lukumääräHinta
BRADY 3450-# KIT-numerosarjatarra 0-9 | AH2BZY 24UZ35 3450- # KIT0 kautta 9Numerotarrasarja25€349.23
BRADY 3450-0 Numerotarra 0 1-1 / 2 tuuman leveys x 3-1 / 2 tuuman korkeus | AH2BZZ 24UZ36 3450-0-Numeromerkki1€17.88
BRADY 3450-1 Numerotarra 1 1-1 / 2 tuuman leveys x 3-1 / 2 tuuman korkeus | AH2CAA 24UZ37 3450-11Numeromerkki1€18.60
BRADY 3450-3 Numerotarra 3 1-1 / 2 tuuman leveys x 3-1 / 2 tuuman korkeus | AH2CAC 24UZ39 3450-33Numeromerkki1€18.87
BRADY 3450-4 Numerotarra 4 1-1 / 2 tuuman leveys x 3-1 / 2 tuuman korkeus | AH2CAD 24UZ40 3450-44Numeromerkki1€19.07
BRADY 3450-5 Numerotarra 5 1-1 / 2 tuuman leveys x 3-1 / 2 tuuman korkeus | AH2CAE 24UZ41 3450-55Numeromerkki1€17.86
BRADY 3450-6 numerotarra 6 1-1/2 tuumaa leveys x 3-1/2 tuumaa korkeus | AH2CAF 24UZ42 3450-66Numeromerkki1€18.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 3450-2 Numerotarra 2 1-1/2 tuumaa leveys x 3-1/2 tuumaa korkeus
€18.09 / yksikkö