BENCHMARK SCIENTIFIC Vornado-sarjan minipyörteiset


Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
BV101-RE
€240.55
B
BV101-PE
€240.55
C
BV101-E
€240.55
D
BV101-BE
€240.55
E
BV101-GE
€240.55

Vornado-sarjan minipyörteiset

Benchmark Scientific Vornado -sarjan minipyörteissä on kiinteä 4 mm:n kiertorata ja kiinteä nopeus 2400 rpm. Ne sopivat ihanteellisesti näytteiden sekoittamiseen näytteenottoputkissa, ja niissä on kosketuskäyttöiset moottorit, jotka käynnistyvät automaattisesti painamalla kevyesti kupin keskipäätä. Niiden ainutlaatuinen päärakenne estää nesteiden pääsyn koteloon. Nämä yksiköt ovat ihanteellisia käytettäväksi lääketieteellisissä laboratorioissa sekä kemian- ja lääkesovelluksissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?