BENCHMARK SCIENTIFIC BV101-E -vientisekoitin, harmaa kuppipää, 100 - 240 V | CE7MHL

BENCHMARK SCIENTIFIC BV101-E minipyörresekoitin, harmaa kuppipää, 100 - 240 V

Varastossa
Tuote: CE7MHL Malli: BV101-E

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€240.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVortexer

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC BV101-BE -vientisekoitin, sininen kuppipää, 100 - 240 V | CE7MHK BV101-BE€240.55
BENCHMARK SCIENTIFIC BV101-GE minipyörresekoitin, vihreä kuppipää, 100 - 240 V | CE7MHM BV101-GE€240.55
BENCHMARK SCIENTIFIC BV101-PE minipyörresekoitin, purppurakuppipää, 100 - 240 V | CE7MHN BV101-PE€240.55
BENCHMARK SCIENTIFIC BV101-RE -pienoisvortex-sekoitin, punainen kuppipää, 100 - 240 V | CE7MHP BV101-RE€240.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BV101-E minipyörresekoitin, harmaa kuppipää, 100 - 240 V
€240.55 / yksikkö