BALDOR MOTOR CEBM3554T Kolmivaiheinen suljettu moottori, 230/460 V, 1800 RPM, 1.5 hv, TEFC, 145TC-runko

Varastossa
Tuote: AJ6PEQ Malli: CEBM3554T

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,629.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrumoottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V
Base TypeJäykkä
Vääntömomentti19.2 LB-FT
TullimääräJATKUU
kehys145TC
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit2.2 A
Täyden kuormituksen vääntömomentti0 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
Moottorityyppi3526M
Napojen lukumäärä4
ulostulo1.500 hv
Kokonaispituus17.86 "
Vaihe3
Power Factor73
Palvelukerroin1.15
Nopeus1,760 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus1,800 rpm
Jännite230 V 460 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
Laivan korkeus (cm)32.55
Laivan pituus (cm)58.1
Laivan leveys (cm)31.12
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KORJAA BALDOR - CBM3554T
    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 86.50%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Invertterikoodi: Invertteri valmis
    • KVA-koodi: L
    • Nostokorvat: Ei nostokantoja
    • Lukittu laakerin osoitin: Lukittu laakeri
    • Moottorin johtimen ulostulo: KO-laatikko
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 9 @ 18 AWG
    • Kuormittamaton virta: 0 A
    • Tuoteperhe: Yleiskäyttöinen
    • Vetomomentti: 9.4 LB-FT
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvotunnus: C-Face
    • Hihnapyörän akselin osoitin: Vakio
    • Akselin halkaisija: 0.875 tuumaa
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin Slinger-ilmaisin: Ei Slingeria
    • Käynnistysvirta: 18.3 A
    • Lämpötila Nousu nimelliskuormalla: 44 ° C
    • Lämpötila Nousu @ SF-kuormitus: 52 ° C

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusAmpeeriaVääntömomenttiKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusVaiheHinta
BALDOR MOTOR BNM3538-D D-sarjan jarrumoottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 3-vaihe, TENV, 56 runko | AJ6NWJ BNM3538-DF31.8-1.6 / .86.71 LB-FT0.608 ampeeria04.5-3€1,483.02
BALDOR MOTOR BNM3542-D D-sarjan jarrumoottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 3-vaihe, TENV, 56 runko | AJ6NWK BNM3542-DF33-2.8/1.49.35 LB-FT1.76 ampeeria04.75-3€2,016.39
BALDOR MOOTTORI CEBM3558T-D D-sarjan jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, TEFC, 145TCY Runko | AJ6PET CEBM3558T-DF35.9-5.8/2.924.6 LB-FT1.72 ampeeria042-3€2,759.31
BALDOR MOOTTORI CEBM3611T-D D-sarjan jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 3 hv, 60 Hz, TEFC, 182TC Runko | AJ6PEV CEBM3611T-DF38.6-8.2/4.131 LB-FT2.2 ampeeria043-3€3,497.52
BALDOR MOOTTORI CEBM3615T-D D-sarjan jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, TEFC, 184TC Runko | AJ6PEX CEBM3615T-DF113.9-13.4/6.752.2 LB-FT3.24 ampeeria045-3€4,054.49
BALDOR MOOTTORI CEBM3710T-D D-sarjan jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEFC, 213TC Runko | AJ6PEZ CEBM3710T-DF121-18.8/9.469.4 LB-FT4.46 ampeeria047.5-3€5,716.86
BALDOR MOOTTORI CEBM3714T-D D-sarjan jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hv, TEFC, 215TC Runko | AJ6PFB CEBM3714T-DF125.4-24/12134 LB-FT5.49 ampeeria0410-3€6,987.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CEBM3554T Kolmivaiheinen suljettu moottori, 230/460 V, 1800 RPM, 1.5 hv, TEFC, 145TC-runko
€2,629.98 / yksikkö