BALDOR MOOTTORI CEBM3615T-D D-sarjan jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, TEFC, 184TC Runko | AJ6PEX

BALDOR MOTOR CEBM3615T-D D-sarjan jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, TEFC, 184TC-runko

Varastossa
Tuote: AJ6PEX Malli: CEBM3615T-D

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,054.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrumoottori
Ampeeria13.9-13.4/6.7
pohjaRG
Vääntömomentti52.2 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys184TC
Täyden kuormituksen vääntömomentti14.9 LB-FT
HP5
Hz60
EristysF
Johtaa9 # 16
AsennusF1
Kuormitusvirta3.24 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo5
Vaihe3
Power Factor78
TarkistusD
RPM1750
Lämpötila Nouse87 astetta C
Tyyppi3642M
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54.45
Laivan korkeus (cm)44.13
Laivan pituus (cm)66.99
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 34.9 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1259L
    • Vetomomentti: 31.5 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 49.1 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusAmpeeriaVääntömomenttiKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusVaiheHinta
BALDOR MOTOR BNM3538-D D-sarjan jarrumoottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 3-vaihe, TENV, 56 runko | AJ6NWJ BNM3538-DF31.8-1.6 / .86.71 LB-FT0.608 ampeeria04.5-3€1,483.02
BALDOR MOTOR BNM3542-D D-sarjan jarrumoottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 3-vaihe, TENV, 56 runko | AJ6NWK BNM3542-DF33-2.8/1.49.35 LB-FT1.76 ampeeria04.75-3€2,016.39
BALDOR MOTOR CEBM3554T Kolmivaiheinen suljettu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hv, TEFC, 145TC Runko | AJ6PEQ CEBM3554T-4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT-41.500 hv17.86 "3€2,629.98
BALDOR MOOTTORI CEBM3558T-D D-sarjan jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, TEFC, 145TCY Runko | AJ6PET CEBM3558T-DF35.9-5.8/2.924.6 LB-FT1.72 ampeeria042-3€2,759.31
BALDOR MOOTTORI CEBM3611T-D D-sarjan jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 3 hv, 60 Hz, TEFC, 182TC Runko | AJ6PEV CEBM3611T-DF38.6-8.2/4.131 LB-FT2.2 ampeeria043-3€3,497.52
BALDOR MOOTTORI CEBM3710T-D D-sarjan jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEFC, 213TC Runko | AJ6PEZ CEBM3710T-DF121-18.8/9.469.4 LB-FT4.46 ampeeria047.5-3€5,716.86
BALDOR MOOTTORI CEBM3714T-D D-sarjan jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hv, TEFC, 215TC Runko | AJ6PFB CEBM3714T-DF125.4-24/12134 LB-FT5.49 ampeeria0410-3€6,987.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CEBM3615T-D D-sarjan jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, TEFC, 184TC-runko
€4,054.49 / yksikkö