BALDOR MOTOR EM2513T-5BG Three Phase Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254T Frame | AJ6TKL

BALDOR MOTOR EM2513T-5BG Kolmivaihemoottori, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T runko

Varastossa
Tuote: AJ6TKL Malli: EM2513T-5BG

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,351.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria14.2 A
Base TypeJäykkä
TullimääräJATKUU
kehys254T
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit14.2 A
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaH
Moottorityyppi3948M
Napojen lukumäärä4
ulostulo15.000 hv
Kokonaispituus23.19 "
Vaihe3
Power Factor85
Palvelukerroin1.15
Nopeus1,765 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus1,800 rpm
Jännite575 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 103.5
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 93.00%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Invertterikoodi: Invertteri valmis
    • KVA-koodi: H
    • Nostokorkit: Vakiomalliset nostokorvat
    • Lukittu laakerin osoitin: Ei lukittua laakeria
    • Moottorin johtimen ulostulo: KO-laatikko
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 3 @ 10 AWG
    • Tuoteperhe: Yleiskäyttöinen
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvotunnus: Vakio
    • Hihnapyörän akselin osoitin: Vakio
    • Akselin halkaisija: 1.625 tuumaa
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Akselin maadoitus
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin Slinger-ilmaisin: Ei Slingeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloAmpeeriaVääntömomenttiKokonaispituusPower FactorPalvelukerroinNopeusJänniteHinta
BALDOR MOTOR CEBM3546T Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 143TC Runko | AJ6PEP CEBM3546T1.000 hv3.1 A @ 208 V 3.4 A @ 230 V 1.7 A @ 460 V16.5 LB-FT17.86 "621.151,760 rpm230 V 460 V€4,556.89
BALDOR MOTOR CEBM3558T Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, 3-vaihe, TEFC, 145TC Runko | AJ6PER CEBM3558T2.000 hv6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FT17.86 "751.151,755 rpm230 V 460 V€5,046.57
BALDOR MOTOR CEBM3611T Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, 3-vaihe, TEFC, 182TC Framae | AJ6PEU CEBM3611T3.000 hv9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-21.11 "751.151,760 rpm460 V 230 V€5,641.96
BALDOR MOTOR CEBM3615T Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, 3-vaihe, TEFC, 184TC Runko | AJ6PEW CEBM3615T5.000 hv13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V-23.2 "781.151,750 rpm460 V 230 V€6,610.74
BALDOR MOTOR CEBM3710T Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, 3-vaihe, TEFC, 213TC Runko | AJ6PEY CEBM3710T7.500 hv20.0 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V-27.95 "801.151,770 rpm230 V 460 V€12,120.55
BALDOR MOTOR CEBM3714T Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 215TC Runko | AJ6PFA CEBM3714T10.000 hv25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V-29.95 "851.151,770 rpm460 V 230 V€13,217.95
BALDOR MOOTTORI CEM3538-BG Kolmivaihemoottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.5 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6PMT CEM3538-BG0.500 hv1.7 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V6.88 LB-FT12.23 "741.151,735 rpm208 V 230 V 460 V€2,476.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EM2513T-5BG Kolmivaihemoottori, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T runko
€4,351.45 / yksikkö