BALDOR MOTOR RL1324A Tuuletin ja puhallinmoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 1 vaihe, ODP, 56 runko | AJ6XYR

BALDOR MOTOR RL1324A tuuletin ja puhallinmoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 1 vaihe, ODP, 56 runko

Varastossa
Tuote: AJ6XYR Malli: RL1324A

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€923.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLauhduttimen tuulettimen moottori
Ampeeria10/5
pohjaRS
Vääntömomentti4.7 LB-FT
luokkaSTOCK
Liiteavoin
kehys56
Täyden kuormituksen vääntömomentti2.26 LB-FT
HP.75
Hz60
EristysB
Johtaa6 # 18,1 # 14 # 1TH
AsennusF1
Kuormitusvirta3.9 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo.75
Vaihe1
Power Factor71
TarkistusZ
RPM1725
Tyyppi3424L
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)28.26
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi85013100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 3.8 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1257L
    • Vetomomentti: 3 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 19.5 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAmpeeriaVääntömomenttiMoottorityyppiKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusHinta
BALDOR MOTOR ERL1313A Tuuletin ja puhallinmoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 1-vaihe, ODP, 56H runko | AJ6VFX ERL1313APuhaltimen / tuulettimen moottori11.8 A @ 115 V 7.8 A @ 208 V 5.9 A @ 230 V-3532LC-21.500 hv13.3 "€1,089.60
BALDOR MOTOR ERL1319A Tuuletin ja puhallinmoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 1 vaihe, ODP, 56H runko | AJ6VFY ERL1319APuhaltimen / tuulettimen moottori18/910.5 LB-FT-5.8 ampeeria41.5-€1,165.35
BALDOR MOTOR ERL1319A277 Tuuletin ja puhallinmoottori, 277V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 1-vaihe, ODP, 56H Runko | AJ6VFZ ERL1319A277Puhaltimen / tuulettimen moottori5.2 A-3540LC-41.500 hv14.67 "€1,224.00
BALDOR MOTOR ERM3158TA Tuuletin ja puhallinmoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hv, 3-vaiheinen, ODP, 145TY-kehys | AJ6VGQ ERM3158TAPuhaltimen / tuulettimen moottori------13.64 "€1,238.53
BALDOR MOTOR RL1301A277 Tuuletin ja puhallinmoottori, 277V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 1 vaihe, ODP, 56 runko | AJ6XYF RL1301A277Lauhduttimen tuulettimen moottori2.53.12 LB-FT-1.95 ampeeria04.33-€704.64
BALDOR MOTOR RL1304A Tuuletin ja puhallinmoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1 vaihe, ODP, 56 runko | AJ6XYG RL1304ALauhduttimen tuulettimen moottori8.4/4.24.35 LB-FT-3.4 ampeeria04.5-€877.88
BALDOR MOTOR RL1304A277 Tuuletin ja puhallinmoottori, 277V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1 vaihe, ODP, 56 runko | AJ6XYH RL1304A277Lauhduttimen tuulettimen moottori3.64.35 LB-FT-2.8 ampeeria04.5-€733.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR RL1324A tuuletin ja puhallinmoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 1 vaihe, ODP, 56 runko
€923.71 / yksikkö